20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm)2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様取付ピッチは止め金使用時 主な用途協約寸法形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
差込角(inch)1/4
1個
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200 極数・素子数3P2E 仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール シャンク16×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河村電器産業手元開閉器 NSB
質量(kg)1.0 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 定格遮断容量(kA)2.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

河村電器産業手元開閉器 NSBO
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様 質量(kg)1.5 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 保護等級IP43 定格遮断容量(kA)2.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CD Series(CDA2B40-1) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)圧着シリコンゴム 補修部品
RoHS
適合機種NL-101J/102J/103J RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

MG Series(MGPM40-103Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)103 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)