カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,617)
  • 切削工具(62)
  • バイク純正部品(36)
  • 制御機器(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 梱包用品(16)
  • 測定用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 安全用品(10)
  • 家電(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「nl10」の検索結果

1,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入)

    ノルトロックジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)
    当日出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2830材質鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)10.7呼び径M10外径(Φmm)16.6表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    789税込868
    1パック(8組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)

    ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • 火口ライター 日酸TANAKA

    火口ライター

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タイプ点火用ライター
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
  • マンドレル (EA527NL・NL-10用) エスコ

    マンドレル (EA527NL・NL-10用)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    適合M6用適合本体旧EA527NL、旧NL-10
  • ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCO

    ノルトロックワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    929税込1,022
    1パック(2組)
    当日出荷
    あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットピース (EA527NL・NL-10用) エスコ

    ナットピース (EA527NL・NL-10用)

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    適合本体旧EA527NL、旧NL-10
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • 大内径リンク 大洋製器工業

    大内径リンク

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 10面 エレコム

    ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 10面

    エレコム(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
    用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】86.4×50.8ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙質上質紙紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150面付10面余白四辺余白用紙サイズA4(210mm×297mm)適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機ラベル形状四角
  • 誘導灯ホルダー ホーケン

    誘導灯ホルダー

    ホーケン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
    全長×幅W(mm)120×44材質合成皮革適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
  • ANLヒューズ マリンテック

    ANLヒューズ

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    DC用過電流保護用ヒューズ。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテム!。。 ・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・12V-24V-36V-48V 直流用。
  • 丸ニップル アソー

    丸ニップル

    アソー
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル

    床養生テープ NL養生テープ

    日東エルマテリアル
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
    用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • パワーチャックロングストローク 北川鉄工所

    パワーチャックロングストローク

    北川鉄工所
    319,800税込351,780
    1個
    翌日出荷
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ

    ノルトロックワッシャー
    339税込373
    1組(2枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

    ノルトロックジャパン
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • 安全レバー付 エアーニッパー ベッセル

    安全レバー付 エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    139,800税込153,780
    1箱(200個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • シンビ メニューブック シンビ

    シンビ メニューブック

    シンビ
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    クリップ式
    用途12ページまで増減可能仕様A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-71)材質ナイロン寸法(mm)144×315
  • シンビ メニューブック シンビ

    シンビ メニューブック

    シンビ
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    クリップ式
    用途12ページまで増減可能仕様A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール―55)材質ナイロン寸法(mm)233×315
  • ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (クロムフリー)

    ノルトロックジャパン
    45,980税込50,578
    1組
    翌日出荷から5日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • ノルトロックワッシャー Black ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー Black

    ノルトロックジャパン
    1,398税込1,538
    1パック(10組)
    3日以内出荷
    ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品で、待望の黒色バージョンです。 Black 効果で装着、 被装着が一目瞭然です。
    用途ボルト・ナット締結時の緩み止め種類ノルトロックワッシャー
  • SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所

    SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • 防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック

    日東電工(旧:Permacel)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 両ねじニップル ナゴヤ

    ステンレス 両ねじニップル

    ナゴヤ
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボ

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    3,798税込4,178
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • 10Aペア樹脂管用部品セット(L) リビラック

    10Aペア樹脂管用部品セット(L)

    リビラック
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-25
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
...