6,912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 保護等級IP50 波長(nm)660 照度(Lx)1750 LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 消費電力(W)5.8 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 波長(nm)660 電源(V)AC100~240 使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) LED寿命(時間)60000(使用温度25℃) 保護等級IP50
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

フルノシステムズ NMP-95 バッテリーのリフレッシュサービスです。
バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)2.4 バッテリー容量(mAh)1100 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1本(100mL)ほか
54,900 税込60,390
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10 質量(g)180 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)65×150×55 アズワン品番2-7583-01
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8 全長(mm)179
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ブルー 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番114-3459 幅(mm)450 質量(kg)0.62 高さ(mm)124 奥行(mm)420 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビスメイトPCワゴン
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。 A4ノートパソコンとマウスを設置できます。 A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。 天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン 質量(kg)約18 天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880 棚間隔(mm)325 引出し寸法(mm)425×305×70 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-7883-01
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。 パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
用途日よけパラソルとして。 材質支柱:天然木、生地:ポリエステル 支柱径(Φmm)37
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共和[輪ゴム・ゴムバンド]MPホワイトテープ
応急処置をはじめ、リハビリテーション・再発予防に幅広く使用できます。
用途足首その他の固定用 テープ種類非伸縮 種別ホワイト 材質基材/布、粘着剤/ゴム系
1箱(12巻)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。 仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分 寸法(mm)123×68×195 質量(kg)0.71 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A] 騒音レベル(dB(A))89 パッドサイズ(mm)Φ123 揺動角度(°)5
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ネブコンキットは傾けても薬液モレしにくく、手元のスイッチでON/OFFの切り替えができます。 電源スイッチは防滴仕様で外装は抗菌仕様です。
仕様マウスピース・2個入 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番8-9108-12
1箱(2個)
1,089 税込1,198
7日以内出荷

研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)7 長さ(mm)250 幅(mm)123 高さ(mm)94 質量(kg)1.1 パッド寸法(mm)123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー径(Φmm)125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-15~180
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-20~80
1個
589 税込648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
コード長さ(m)1 プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 1m
1個
669 税込736
4日以内出荷

ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 2m
ブラック ケーブル長(m)2
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
コード長さ(m)1.5 プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 1.5m
1個
839 税込923
5日以内出荷

1個
979 税込1,077
5日以内出荷

ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2
ホワイト 型番CNMP100W
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン) 質量(kg)4 積載荷重(kg)前:2、後:1 寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)前:4、後:1.6 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m2 質量(g)約21 寸法(幅W×高さH)(mm)本文:(ミックス)60×50/60×46 内容本文:30枚・(ミックス)5mm方眼罫、無地 寸法(横×縦×厚さ)(mm)61.5×130×3、フック穴10Φ 表紙サイズ(mm)横61.5×縦100
1冊
369 税込406
5日以内出荷

長塚電話工業所製品「enterpriseヘッドセット」ヘッドセットトップとアクティブノイズキャンセリングUSBアダプターのパックです。 6300万パターンのノイズを学習したDigital Signal Processor搭載・付属のマイクロマイクで、話者の音声とノイズを計測し、不要な音だけを徹底的にキャンセリングします。
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長塚電話工業所製ヘッドセット用USB接続コード。高い通話品質、安心の業務用。在宅コールセンターや自席でのWebミーティング等などで使用可能です。片耳仕様。USBアダプター自体が全方位の音声を収音、ヘッドセット側のマイクでオペレーターの声も収音します。USBアダプターに内蔵されているアクティブノイズキャンセルチップセットによりヘッドセットのマイクで収音した音に対し全方位で収音した音の波長(音波)を反転してぶつけてバックグランドノイズを限りなくゼロに減少させることができます。ヘッドセット側とUSBアダプター側、双方でアクティブノイズキャンセリング機能を付与しておりますので、今までに無いノイズキャンセルを体感することが可能です。64,000パターンの生活音などのノイズデータを登録しており、該当したノイズデータを収音した場合はフィルタリングをかけノイズを更に減衰させることを可能にしております。PCやソフトホン側に接続する為の本製品のプラグはUSB-Aとなっております。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機にチューニングされたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型 装着方式片耳
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
33,480 税込36,828
翌日出荷

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




  • おすすめ人気ランキング
  • mpw