315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

サンコープラスチックブライト バスケット No.40
エコ商品
ハンドル付きで持ち運びしやすいバスケット。洗濯カゴとしてはもちろん、小物類の整理や持ち運びにも便利。清潔感のあるホワイトカラー。
ランドリーホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)約671 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×320×257 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

ユニックスユニックス NO-40・Ag
エコ商品
トラスコ品番856-9294 材質本体:PP、フタ:PE 形状角形 寸法(mm)142×203×61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO40
エコ商品
トラスコ品番227-8047 全長(mm)140 溝長(mm)95 シャンク径(mm)2.489 刃径(mm)2.489 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト No.WP-40
エコ商品
質量(g)約102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト No.R-40
エコ商品
質量(g)約102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様ネジ径 = M40最大ケーブル径 = 19mm最小ケーブル径 = 17.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)クッションパッド付き補助ベルト No.1040
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。 日本製。
長さ(mm)700 質量(g)約410
1本ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

ULE72873.ねじ端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO40シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)絶縁のパッケージ非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化
寸法(mm)38.3×25.07×9.6 高さ(mm)9.6 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.15 ブリッジタイプ単相
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 仕様旋回式 形状自在車 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

手型が湾曲型のため、指が曲げやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
特価
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)