カテゴリ
- 農業機械(173)
- 自動車純正部品(32)
- トラック純正部品(8)
- 制御機器(5)
- 物流用品(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(173)
- トヨタ(29)
- 三菱ふそう(7)
- IDEC(和泉電気)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- マクセル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- Lockwood(2)
- エレコム(1)
- 近畿製作所(1)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- ハネウェル(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ワコウ(1)
- カミイソ産商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.334」の検索結果

カラーマットクロステープ
マクセル(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
テーブルマット 尺3寸 No.334 銀閣 こいふじ カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。寸法(mm)380×260
布粘着テープ No.3349
マクセル¥21,980税込¥24,1781ケース(30巻)翌々日出荷重量物の梱包や結束や輸出梱包用等にご利用いただけます。用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)27粘着力(N/10mm)4.7引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78.0[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下5高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.7[0.7]再生材使用率(%)3.9再生材使用使用
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
IDEC(和泉電気)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
のぼり旗 塩キャラメル(ジェラート) No.SNB-334 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント
エレコム(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。色ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)145用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
No.3340 パールシャンプークロス
ワコウ¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷から5日以内出荷パールコーティングの光沢がサロンの高級感を演出します。何層にも重ねたコーティングで防水性も抜群。用途パーマ◎/シャンプー◎/ヘアダイ〇(ブラックのみ)仕様パールコーティング、完全防水加工その他【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー材質ナイロン100%タフタ幅(cm)120長さ(cm)140首廻り(cm)52前身丈(cm)97