カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「no.418」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所気密・防水用アクリル片面テープ NO.418寺岡製作所(22件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.04mm HEIKOポリエチレン袋0.04mmHEIKO(45件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
PETクロス養生用テープ オカモト[安全靴・作業靴]PETクロス養生用テープオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から15日以内出荷
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
テーブルマット 尺3寸 No.418 扇面 カミイソ産商 カミイソ産商テーブルマット 尺3寸 No.418 扇面 カミイソ産商カミイソ産商
1,698税込1,868
1袋(100点)
4日以内出荷
オールシーズン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
寸法(mm)380×260
逆流止めバルブ Kartell(カルテル)逆流止めバルブKartell(カルテル)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
戸当りゴム コクゴ戸当りゴムコクゴ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(2m)
当日出荷
長さ(m)2寸法F(mm)2
しょう油さし EBM(江部松商事)しょう油さしEBM(江部松商事)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
のぼり旗 青リンゴ(かき氷) No.SNB-418 W600×H1800 トレードのぼり旗 青リンゴ(かき氷) No.SNB-418 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
(MC418)LEAF NO.4 三菱ふそう(MC418)LEAF NO.4三菱ふそう
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
(MC418)LEAF NO.3     W 三菱ふそう(MC418)LEAF NO.3 W三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
4日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Doldソリッドステートリレー, 1a1b接点Dold
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成1a1b仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804RoHS指令(10物質対応)対応
(58418)リヤフロア ボード NO.4 トヨタ(58418)リヤフロア ボード NO.4トヨタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(58418)リヤフロア ボード NO.4 トヨタ(58418)リヤフロア ボード NO.4トヨタ
119税込131
1個
4日以内出荷
カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW武蔵ホルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーBMW寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーフィアット寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ナットASSY(カクドチョウセツ) BIGM(丸山製作所)ナットASSY(カクドチョウセツ)BIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
備考5~7フクム 前輪部ヲ角度調節式ニスルFig.No.G418参照部品名称ナツトASSY(カクドチヨウセツ)関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.58MB)図解NoMGC602 オプション部品_No.4、MGC602R オプション部品_No.4
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ボルボ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ボルボ武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
8日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーボルボ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性