カテゴリ
- 農業機械(3,189)
- テープ(27)
- 切削工具(13)
- 作業工具(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- トラック純正部品(6)
- 卓上消耗品(4)
- 機構部品(4)
- 理美容(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3,172)
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- フルプラ(17)
- スターエム(15)
- 三菱ふそう(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カクタ(3)
- ニトムズ(3)
- 日栄インテック(3)
- エクセル(3)
- martor(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- レニショー(2)
- 大黒工業(2)
- ユナイテッドアスレ(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.501」の検索結果

一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
スモークテスター発煙管 No.501
ガステック(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(6本)当日出荷作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN
ニトムズ(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ビニルシートなどの接着に最適!用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
No.501 超硬皿取錐
スターエム(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)3.0~7.2
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色ホワイト質量(g)540長さ(m)20粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
箱罠1号(片開) E type No.501
プラスワンスタイル株式会社¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい対象動物サル、ノイヌ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760
テーブルマット 上質No.501 赤い風船 カミイソ産商
カミイソ産商¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質上質紙寸法(mm)380×260
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ
大黒工業(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(100枚)当日出荷上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質上質紙 70kgシリーズ魚寸法(mm)260×380
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(96巻)ほか24日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)¥58,980~税込¥64,878~1箱(40巻)ほか22日以内出荷用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。材質不織布厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか19日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)¥34,980~税込¥38,478~1箱(30巻)ほか22日以内出荷用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着材質不織布厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥74,980~税込¥82,478~1箱(48巻)ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥18,980~税込¥20,878~1巻ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
下方押え型エアークランプ
カクタ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥189~税込¥208~1巻当日出荷柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
21PCS.ソケットレンチセット
大橋産業(BAL)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット商品数21セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/7本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq.Drive】十二角ソケット(ミリ規格/7本)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース(各1本)、エクステンションバー(2本)表面仕上げクロムメッキ仕上げ
フレキシブルWソケット 双龍
スターエム(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
メーター式血圧計聴診器付
ケンツメディコ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷専用聴診器付きで携帯用として最適です。測定部位上腕材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHg質量(g)600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002松吉医科器械コード23-2354-00腕帯(mm)140×540医薬品医療機器等法一般医療機器
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(12巻)ほか24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥16,980~税込¥18,678~1箱(6巻)ほか24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
高濃度用酸素マスク
ブルークロスエマージェンシー1箱(10袋×1個)翌々日出荷肌への負担を抑えた、自然なフィット感です。ノーズクリップを調節することで最適な装着位置を維持できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)¥93税込¥1021パック(50枚)当日出荷から4日以内出荷厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
ベルト荷締機 両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から5日以内出荷運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
ベルト荷締機 No.5010H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.25
カシシ
鈴木楽器製作所¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷手にもって振ると音が鳴る楽器です。本体で鳴らした時は軽やかな音、底面で鳴らした時は歯切れの良いクリアな音が鳴ります。力の入れ加減により、異なるニュアンスを表現できます。付属品スティック材質木製質量(g)190寸法(cm)13.5×9×9アズワン品番60-6342-72
クロマトグラフィー用ろ紙
アドバンテック¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)翌々日出荷純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
...




































![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509607-240605-02.jpg)