日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,335
税込¥3,669
4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
色(本体)オフホワイト
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
主な適合純正品番91203-KA4-771
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)約2.4(AC264V時)
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)10以上(20℃)
電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカー三菱
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ
トラスコ品番218-8490
質量(g)350(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)
吐出し量900g/時間
設定温度(℃)100~200(温度可変)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173
接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)
動作温度(℃)187(温度ヒューズ)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(標準)168g/m 0.200mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)
寸法(mm)55×91(名刺/一面)
用紙マイクロミシンカット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)168
用紙サイズA4サイズ(210×297mm)
規格17フクム
図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PC
質量(kg)0.17
色グローブ:ミルキーホワイト
規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
定格電圧(V)DC12~24
外径(Φmm)56
定格消費電力(W)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5
保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)
保存温度(℃)-40~+75
光源LED
取付場所屋内
LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)
使用周囲温度(℃)-25~+60
ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)
取付方向全方向
電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30
点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
適合本体シリーズ名LR5
質量(kg)0.050±10%
タイプブザー
規格UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A
外径(Φmm)50
使用周囲温度(℃)-20~+50
ブザー音No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
音圧(dB/m)85
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60
光源LED
音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-25~60
表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色
ブザー音11音
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)
取付方向正方向・逆方向
点滅数(回/分)60±2
データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
規格M4X16WSWナ+ミ
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.62MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.58MB)
図解NoAC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、BC263SN エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC20B リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.14、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JC264DX リコイルスタータ部品_No.13、BC234SLエンジン リコイルスタータ部品スクリユ_No.13、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC204S エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.14、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.13など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
当日出荷
規格, 2,3フクム24
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMB235CKM 本体部品_No.7、KC26B-1 本体部品_No.7、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.7、MB2303MU 本体部品_No.16、IAC23Mプロ 本体部品_No.14、JC26DX 本体部品_No.14、KFB-26 本体部品_No.24、BC250H 本体 ハンドル部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.14、MB234MU 本体部品_No.26、SV20BIG-M 本体部品_No.13、AC26SA 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、BC260RS-1 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.7、MSC1-103DWオプションパーツ パンパスイッチ バックライト 収納金具部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.18、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.1、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.16、BC21A 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、TK20B 本体部品_No.7、KC23MX 本体部品_No.7など
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ