6,536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
1パック(4巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1
1パック(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用 トラスコ品番695-5143 幅(mm)38 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)1.31
1パック(5巻)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420-J2) 型番No.21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,510 税込4,961
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100巻)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率原液1:水1~10 pH値(原液)12.5~13.5 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷

1組
2,098 税込2,308
当日出荷

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

トラスコ品番450-7797 適合本体P-4 質量(g)18 1台あたりに必要な個数1
1個
33 税込36
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)203 材質ポリアセタール樹脂 グレー 耐熱温度(℃)100 幅(mm)85
1個
309 税込340
3日以内出荷



用途木ネジ・釘の下穴用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




形状エルボ90° トラスコ品番850-8175 材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷


M クッション ファンデーション(モイスチャー) No.21 明るい肌色 詰め替え用レフィル1回分
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
850 税込935
4日以内出荷

かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル 危険等級 アズワン品番64-5076-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
399 税込439
当日出荷



ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無粉無 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
翌々日出荷

M クッション ファンデーション(マット) No.21 明るい肌色 詰め替え用レフィル1回分
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
850 税込935
4日以内出荷


タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO21
エコ商品
トラスコ品番227-3237 全長(mm)175 溝長(mm)120 シャンク径(mm)4.039 刃径(mm)4.039 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 トラスコ品番471-8109 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 アイボリー 主な用途電気絶縁 粘着力(N/10mm)1.42 引張強度(N/10mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
779 税込857
当日出荷

毛穴や色ムラをカバーするAll In Oneクッションファンデ! スポンジでできた”クッション”にみずみずしいリキッドファンデーションをしみこませた新感覚ファンデーション。これ1つでOK! 化粧下地+ファンデーション+日焼け止め+保湿美容液などマルチ機能を持つオールインワン時短メイクアイテム。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ! 外出先でもメイク直しでも「リキッド+粉」で仕上げた素肌美を叶えるファンデ。
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ホイッスル
用途誘導・指示・危険・合図 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パフをポンポンするだけでツヤ感のある水光肌に仕上がるクッションファンデ スポンジでできた”クッション”にみずみずしいリキッドファンデーションをしみこませた新感覚ファンデーション。これ1つでOK! 化粧下地+ファンデーション+日焼け止め+保湿美容液の4役が入ったオールインワン時短メイクアイテム。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ! 外出先でもメイク直しでも「リキッド+粉」で仕上げた素肌美を叶えるファンデ。
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷