サイズ(mm)310×360
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、。着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25
色ブルー
全長(cm)30
滑り止め効果有り
食品衛生法適合
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き
トラスコ品番308-5597
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番379-3702
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
アズワン品番6-8010-04
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
材質金属部:ステンレススチール、柄部:強化木
全長(mm)290
寸法(幅W×長さL)(mm)83
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)47.5×22
質量(g)74
最高使用圧力(MPa)2.6
使用流体圧縮空気
取付口G1/4×G1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
定格寿命(時間)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上
音量(dB)90
耐電圧(V/min)1500
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
トラスコ品番868-2306
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
トラスコ品番134-4337
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-53
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。
粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。
プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。
低温下の軸受や摺動部
ちょう度No.1
色白
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番381-3568
使用温度範囲(℃)-60~140
使用目的グリス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
色ホワイト
白色度(%)100
用紙写真用紙
紙厚(mm)0.25
坪量(g/m2)200
用紙サイズL判サイズ
印刷方式片面
用紙寸法(mm)89×127
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースバル
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
規格P21
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーBMW
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48
トラスコ品番117-1470
セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
部品名称シールパツキン
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
基準の防水圧を遥かに超えたコーティングで、ヘアカラー液・シャンプー・パーマ液の浸入を完全ガード。ワイドサイズの為、幅広くご使用できます。
色ブラック
首廻り(cm)52
材質ナイロン100%タフタ
幅(cm)150
長さ(cm)150
前丈(cm)95
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーフィアット
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。バースタンド付です。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625
医薬品医療機器等法一般医療機器
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
規格S100
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.6、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.11、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング_No.12、MSW1108-F ポンプ部品_No.11、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.7、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、TSW17H ポンプ-1部品_No.11、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、GS28EK 動力噴霧機部品 Oリング_No.6、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.11、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、MPW3000E ポンプ部品_No.11、MS330EW-2M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。
ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40
セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
1セット(40点組)
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ