幅(mm)11.5
針長(mm)6
適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)
サイズ3号針
1連接着本数50
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。
ジーンズ調仕上のクラシックな風合いが特長の、12mmタイプのホックスナップボタンです。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。
適合本体NO.3200MT(12mmコマ)NO.4000MT+NO.4060MT
材質スナップボタン:真鍮製+ジーンズ調仕上げ
最大取付物厚さ(mm)約1.0
1パック
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
これ1本でほとんどのネジが回せます。
+No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。
ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
硬度HRC57±1
仕上無電解ニッケルメッキ
商品構成単品
アズワン品番64-4062-31
1本
¥799
税込¥879
翌日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30
針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)
質量(g)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80
最大綴じ奥行(mm)75
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)320
対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス
グリーン購入法適合
使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm
綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時
針装てん方法ワンタッチオープン方式
仕様エコ商品ねっと:掲載
質量(kg)1.22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)58
穴の形状メガネクリンチ
アズワン品番65-0459-70
再生材使用率(%)86.9
綴じ口寸法(mm)13
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
色ブルー
綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10)
針装てん数(本)100
付属品リムーバー
適合針No3
質量(g)790
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178
最大綴じ奥行(mm)50
針装てん方法フロントローディング方式
グリーン購入法適合
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)
シャンク精度h7
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m
質量(g)1850
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29
差込角(mm)6.35
セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)520
アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色ブルー
質量(g)172
綴じ枚数30
最大綴じ奥行(mm)64
針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
日常で使用頻度の高い工具をいつでもすぐに取り出せる場所に保管できます。
セット内容ドライバー2本(No.1×75、No.2×100)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキレンチ150mm、L型ハンドル、カッターS型、コンベックス2m
質量(g)約1100
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約170×232×45
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
入組点数60
セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm
質量(kg)3.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
1セット(60点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
規格5フクム
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色ブルー
質量(g)172
綴じ枚数30
針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123
グリーン購入法適合
最大綴じ奥行(mm)64
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折れたボルトの除去に使用する、エキストラクターと、専用ドリルのセットです。各サイズに対応したドリルがセットになっているので、エキストラクターにあった下穴を開けることが可能です。折れたボルトにドリルで下穴を開け、エキストラクターを差込みます。専用ハンドル(別売)などを使用し、簡単にボルトを緩められます。専用のケース付きで、保管時もバラバラになりません。
付属品専用ケース×1
トラスコ品番254-4283
セット内容エキストラクター(No1(M3~6)、No2(M6~8)、No3(M8~11)、No4(M11~14)、No5(M14~18)×各1)、ドリル(2.5、3、4、6.5、7.5mm×各1)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
Baumer 誘導型近接スイッチは、非埋込型で、検出範囲は 10 mm で、3 ポート赤色 LED を使用しています。 PNP 出力で開閉可能( NO )3 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:36 V●長さ:60mm●コード番号:210-0683
アズワン品番65-7324-22
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
材質 羽根:鋼板。扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)。付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm。調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm
用途大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)150
幅(mm)72
厚さ(mm)108
色ニッケル
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
左勝手。材質 羽根:鋼板。扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)。付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm。調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm
用途大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)150
幅(mm)72
厚さ(mm)108
色ニッケル
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
右勝手。材質 羽根:鋼板。扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)。付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm。調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm
用途大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)150
幅(mm)72
厚さ(mm)108
色ニッケル
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
規格P22
図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
規格7X1531LSP-18
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.91MB)
図解NoLBC323UT-DX 本体部品_No.10、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.2、AC26SAL 本体部品 デンドウジク_No.2、JHC26U 本体部品_No.10、GKB2600U 本体部品_No.3、AC266STD 本体部品 デンドウジク_No.2、GKB2600L 本体部品_No.3、MB2660U 本体部品_No.3、BC264M 本体部品 デンドウジク_No.2、AC32SA 本体部品 デンドウジク_No.38、GKB2400UT 本体部品_No.3、GKB2611EL 本体部品_No.3、GKB2401EL 本体部品_No.3、LBC263UT-DX 本体部品_No.10、BC263SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、JC263DX 本体部品_No.10、TK230DX 本体部品_No.10、MB2460G 本体部品_No.3、KC26RDVX1 本体部品_No.2、GKB2400GT 本体部品_No.3、JCN26DTL 本体部品_No.10、MB2660L 本体部品_No.3、GKB2400G 本体部品_No.3など
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
部品名称ガスケツト
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoMD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、MD5020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.19、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.3、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.5、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.3、MD405G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、MD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、MD6010KTS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.4、MD6020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.19、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 ガスケット_No.4、MD575G-26M-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3など
1個
¥511
税込¥562
7日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色グレー
質量(g)615
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)300
針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406
針装てん方法ワンタッチオープン式
アズワン品番65-0429-02
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606
アズワン品番68-0851-79
1セット
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ