カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • テープ(4)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「no720」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工(旧:Permacel)ペイントエース(建築用) No.720A日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(4巻)ほか
当日出荷
優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)塗装用マスキングテープ日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
839税込923
1パック(4巻)
欠品中
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
箸袋 大黒工業箸袋大黒工業(8件のレビュー)
589税込648
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
ハイパースベラン 三重化学工業ハイパースベラン三重化学工業(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から5日以内出荷
裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。 原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい。 より作業しやすいためにソフト化を追求しました。 ニューソフトスベランに比べ、ハイゲージ化する事で、ソフトになり使いやすさが格段にアップしました。
用途寒冷地作業、農林水産業、土木建設業など材質天然ゴム、アクリルパイル起毛入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ベッドサイドテーブル アズワンベッドサイドテーブルアズワン(1件のレビュー)
32,670税込35,937
1個
当日出荷
板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 板バネ仕様組み立て式(要工具)。
仕様SL-Ⅲ種別SL-Ⅲ材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1747-11ベース高(mm)47
塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)塗装用マスキングテープ日東電工(旧:Permacel)
7,098税込7,808
1箱(10mm×120巻)
当日出荷
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
お部屋のリフォーム用壁紙 リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙リンテックコマース
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。
用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系タイプ防カビタイプ横(cm)500
レタートレー LION (ライオン事務器)レタートレーLION (ライオン事務器)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
トレーは、サイド面で支柱に取り付けることもできます。
用途※トレーの追加はできません。※レタートレーの耐荷重は1段あたり3kgですが、同じ向きにトレーを並べて、耐荷重分収納しますと傾く場合がありますのでご注意ください。 ※No.7200はNo.7203・7205の交換用トレーとしても使えます。材質(トレー)ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)トレー/3トレー内寸(mm)253×351×55(A4サイズ)
パイプ式ファイル〈環境〉 LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル〈環境〉LION (ライオン事務器)
1,298税込1,428
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適している片開きタイプです。
付属品カラーインデックス5枚付材質表紙:オレフィン素材貼り(ブルー)、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙ブルータイプ省スペースタイプ/ヨコエコマーク認定認定開閉片開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
720 フルスペックナースI 富士ゴムナース720 フルスペックナースI富士ゴムナース
5,898税込6,488
1足
7日以内出荷
ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイト材質アッパー : 合成皮革/EVAメッシュ/ネオプレーン 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール標準質量(g/片足)155g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)38
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパックNo.72自己融着ケーブルシース補修用テープセルパック
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(57件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
クラッチウェイトASSY NTBクラッチウェイトASSYNTB(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
当日出荷から12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
4日以内出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
S/P ヒノ 7200-MC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7200-MC ナカノNAKANO
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48230-7200
S/P ヒノ 7200-M1 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7200-M1 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48201-3730
S/P ヒノ 7200-M4 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7200-M4 ナカノNAKANO
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48214-4990
S/P ヒノ 7200-M5 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7200-M5 ナカノNAKANO
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO
S/P ヒノ 7200-M2 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7200-M2 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48212-5920
S/P ヒノ 7200-M3 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7200-M3 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48204-2330
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
S/P ヒノ 7220-M4 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7220-M4 ナカノNAKANO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48214-5380
S/P ヒノ 7220-M5 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7220-M5 ナカノNAKANO
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48215-4890
S/P ヒノ 7220-M2 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7220-M2 ナカノNAKANO
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48212-6440
S/P ヒノ 7220-M1 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7220-M1 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48201-4110
S/P ヒノ 7220-M3 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 7220-M3 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48204-2560
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
39,975税込43,973
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ボルボ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ボルボ武蔵ホルト
3,198税込3,518
1本(260mL)
8日以内出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーボルボ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性