カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
    • バッテリー充電器(6)
    • ジャンプスターター/ポータブル電源(4)
  • 農業・園芸資材(54)
    • 電源用品(2)
  • 作業工具(3,020)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1,045)
  • 事務用品(965)
  • 農具(767)
  • 電動工具(651)
  • 清掃用品(620)
  • 切削工具(463)
  • 科学研究・開発用品(458)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(441)
  • 配管・水廻り設備部材(407)
  • 保管用品(339)
  • 厨房用品(295)
  • 店舗什器・備品(250)
  • 卓上消耗品(237)
  • 制御機器(209)
  • オフィス家具(201)
  • 研磨材(160)
  • 学童・教育用品(158)
  • 日用品(143)
  • 食品・飲料(132)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(112)
  • 農業機械(92)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 介護用品(76)
  • 測定用品(74)
  • 電気材料(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • テープ(61)
  • 作業服(58)
  • 安全保護具(57)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 医療(52)
  • 梱包用品(49)
  • 建築金物(40)
  • 塗料(34)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • 物流用品(26)
  • 安全標識(26)
  • ヘルスケア(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 理美容(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • カー用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 防災用品(16)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 溶接用品(13)
  • 家電(11)
  • 空圧工具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 手袋(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 住設機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「noco」の検索結果

10,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーチャージャー NOCO

    バッテリーチャージャー

    NOCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。
    コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
  • ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
    セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000
  • NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
  • NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
  • NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO

    NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース

    NOCO
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    ・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
    質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
  • NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB50 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB50です。・7リットルまでのガソリン、4.5リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
    付属品ブーストジャンプスターター、マイクロUSBケーブル、XConnectHDバッテリークランプ、ユーザーガイド/保証書その他【12V出力】×【USB(Type-A)出力】◯【内蔵バッテリー充電(12V)】×【内蔵バッテリー充電(USB)】◯寸法(mm)218 × 87 × 50質量(kg)1.38バッテリー(リチウムイオン)3150mAエンジン形式ガソリン車~7.0L/ディーゼル車~4.5L防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50使用可能回数【満充電時】30回ピーク電流(A)1500
  • NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル NOCO

    NOCO ノコ GC002 X-Connect アイレットターミナルコネクター アクセサリーケーブル

    NOCO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ・NOCOのX-Connect アイレットターミナルコネクター、GC002です。・NOCO製品の各種バッテリーチャージャーとバッテリーを直接接続する場合に使用するアイテムです。・使いやすさ、耐久性を考えてデザインされたバッテリークランプで、クランプと配線の接続部は取り外しが可能です。・各種チャージャーとの接続コネクタには防水タイプのコネクターを採用しています。・アイレット穴系:7.6mm、20Aヒューズ付き、全長約47cmです。
    対応機種G750/G3500/G5JP/G10JP
  • NOCO GB20 GB40専用ケース NOCO

    NOCO GB20 GB40専用ケース

    NOCO
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
    質量(kg)0.36対応ブーストモデル:GB20/GB40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    369,800税込406,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
  • バッテリーボックス NOCO

    バッテリーボックス

    NOCO
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等
    セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
  • 液漏れ防止 バッテリーボックス NOCO

    液漏れ防止 バッテリーボックス

    NOCO
    3,315税込3,647
    1個
    8日以内出荷
    NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • ソプラノ/コンサートウクレレ弦 D'Addario

    ソプラノ/コンサートウクレレ弦

    D'Addario
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    クリアで現代的なトーンをソプラノ&コンサートウクレレに。EJ99SCはフロロカーボン素材による高精度弦セットで、明るく張りのあるサウンドを実現。・D'Addario Pro-Arte Carbonシリーズのソプラノ/コンサートウクレレ用弦セット。・高品質フロロカーボン(Carbon monofilament)素材を採用。・明るくクリアな音色と優れたイントネーション。・GCEAチューニングに最適化された設計。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ99SC。・JANコード:0019954978082。・対応楽器:ソプラノウクレレ、コンサートウクレレ。・チューニング:GCEA。・素材:フロロカーボン。・ゲージ:.0205 / .026 / .0319 / .0224
  • ステンレス 鋸鎌 モノタロウ

    ステンレス 鋸鎌

    モノタロウ(50件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    739税込813
    1枚ほか
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • 折込のこぎり 替刃 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃

    モノタロウ(36件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
    用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
  • 全鋼 鋸鎌 モノタロウ

    全鋼 鋸鎌

    モノタロウ(25件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
  • 抗菌安全スノコ(完成品) テラモト

    抗菌安全スノコ(完成品)

    テラモト(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
    用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48質量(kg)1m2に付約8.6タイプライン加工抗菌:あり使用場所屋内
  • ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 替刃

    Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](133件のレビュー)
    439税込483
    1冊(10シート)ほか
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
    ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
  • ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ

    Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
    折込
  • ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm モノタロウ

    ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
    用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • 全鋼 草取鎌 モノタロウ

    全鋼 草取鎌

    モノタロウ(12件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
    用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • 固定フレーム 一般鉄工用 E-Value

    固定フレーム 一般鉄工用

    E-Value(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ

    プリンタラベル マルチタイプ 強粘着

    モノタロウ(365件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1冊(100シート)
    当日出荷
    強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
    シートサイズA4適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](23件のレビュー)
    619税込681
    1冊(10シート)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
    ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07粘着タイプしっかり貼れる
  • パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
    トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • エコブロックスノコ テラモト

    エコブロックスノコ

    テラモト(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
    用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂長さ(mm)444幅(mm)297厚さ(mm)50質量(g)770エコマーク認定認定幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定番号06 128 075
  • 金切鋸刃 モノタロウ

    金切鋸刃

    モノタロウ(24件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6枚)
    当日出荷
    DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
    用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
  • ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウ

    ジョイントパレット 高床式スノコタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
    用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)80
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)

    パイプハクソー 250mm

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
    材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
  • 全鋼 縄切鎌 モノタロウ

    全鋼 縄切鎌

    モノタロウ(10件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
  • クラフトのこ オルファ

    クラフトのこ

    オルファ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーゲル ユーゲル

    ユーゲル

    ユーゲル(162件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(6kg)ほか
    当日出荷
    水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
    用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
...