Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-B
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
型式旧型式:OR1BG55N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00206-B
JIS呼び旧JIS:G55
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)54.4
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-A
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-A
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG105N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00216-A
JIS呼び旧JIS:G105
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)104.4
内径許容差(mm)±0.87
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG155N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00226-B
JIS呼び旧JIS:G155
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)154.3
内径許容差(mm)±1.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG130N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00221-A
JIS呼び旧JIS:G130
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)129.4
内径許容差(mm)±1.05
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG165N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00228-A
JIS呼び旧JIS:G165
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)164.3
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-A
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG175N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00230-A
JIS呼び旧JIS:G175
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)174.3
内径許容差(mm)±1.37
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG120N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00219-B
JIS呼び旧JIS:G120
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)119.4
内径許容差(mm)±0.98
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-B
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-B
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-A
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-A
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG145N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00224-B
JIS呼び旧JIS:G145
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)144.4
内径許容差(mm)±1.16
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG95N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00214-B
JIS呼び旧JIS:G95
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)94.4
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG50N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00205-B
JIS呼び旧JIS:G50
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)49.4
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG125N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00220-B
JIS呼び旧JIS:G125
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)124.4
内径許容差(mm)±1.01
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG105N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00216-B
JIS呼び旧JIS:G105
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)104.4
内径許容差(mm)±0.87
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG115N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00218-B
JIS呼び旧JIS:G115
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)114.4
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG25N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00200-B
JIS呼び旧JIS:G25
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)24.4
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG100N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00215-B
JIS呼び旧JIS:G100
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)99.4
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG165N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00228-B
JIS呼び旧JIS:G165
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)164.3
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG280N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00243-B
JIS呼び旧JIS:G280
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)279.3
内径許容差(mm)±2.07
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG150N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00225-B
JIS呼び旧JIS:G150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.3
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG140N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00223-B
JIS呼び旧JIS:G140
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)139.4
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG190N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00233-B
JIS呼び旧JIS:G190
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)189.3
内径許容差(mm)±1.47
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG260N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00241-B
JIS呼び旧JIS:G260
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)259.3
内径許容差(mm)±1.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG25N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00200-A
JIS呼び旧JIS:G25
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.4
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG40N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00203-A
JIS呼び旧JIS:G40
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)39.4
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG100N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00215-A
JIS呼び旧JIS:G100
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)99.4
内径許容差(mm)±0.85
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG225N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO02011-A
JIS呼び旧JIS:G225
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)224.3
内径許容差(mm)±1.71
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ