カテゴリ
- 制御機器(21)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ヘルスケア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 小野測器(6)
- 渡辺電機工業(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MOXA(3)
- NIPLUX(3)
- エスコ(2)
- ノボル電機(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- ワダコーポレーション(2)
- SIEMENS(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- ヤマアサ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- SMC(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「np-21」の検索結果

NightKnight TU-NP21 高視認性安全カーゴパンツ
タカヤ商事¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、小物や手帳などを入れるのに便利な左横ファスナー付きポケット、動きの激しい股部分を棒シックで補強種別カーゴパンツ材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)80安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS1職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
アルミパネル NPシリーズ
タカチ電機工業¥249~税込¥274~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
ノボル電機¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から4日以内出荷マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
ビニールテープセット
エスコ¥1,680税込¥1,8481組当日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
ヤマアサ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
室名札
グリーンクロス¥769~税込¥846~1枚4日以内出荷から6日以内出荷軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。用途室名の標示に材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100取付け方法裏面両面テープ貼
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000
樹脂製ホーンスピーカ NP-210
ノボル電機¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)231質量(kg)約1.15口径(Φmm)225×140インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
PUカラークロス 200×210mm 200枚×24袋入 NP210シリーズ
橋本クロス¥22,980税込¥25,2781ケース(24袋×200枚)5日以内出荷異物混入対策に有効な色付きのワイパーです。アルコールに浸して使用できます。取出し易いポップアップタイプです。用途:食品機器・コンベヤーなどの清掃に。
LQ Series(LQNP~)
SMC¥209~税込¥230~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ
INAX(LIXIL)¥16,900~税込¥18,590~1個5日以内出荷から6日以内出荷猫壁(にゃんぺき)用追加マグネットパーツ。位置も高さも自由自在なマグネット着脱式。パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。耐荷重:8kg。キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。好みに合わせて選べるカラーバリエーション。用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ
猫壁 (にゃんぺき) アタッチメントパーツ 吊り橋
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷猫壁(にゃんぺき)用追加アタッチメントパーツ。猫壁マグネットパーツに取り付け可能。パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。耐荷重:8kg。キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。好みに合わせて選べるカラーバリエーション。用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ材質フェルト、芯材(アルミニウム)、紐(綿)、金具タイプ吊り橋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×17×1.6
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様シリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
21-0ニコ プチクリームS NP-4
ワダコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷種別プチクリームスプーン材質21-0ステンレス全長(mm)100TKG品番9-1831-1601TKG品番(2017)6-1630-1601食器の種類子供用食器
21-0ニコ プチバターナイフ NP-3
ワダコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷種別バターナイフ材質21-0ステンレス全長(mm)114TKG品番9-1831-1501TKG品番(2017)6-1630-1501食器の種類子供用食器![フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570364-240827-20.jpg)
フラットファイル ノンステッチ 縦型(S)
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥55~税込¥61~1冊ほか当日出荷から8日以内出荷地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。タイプ縦型種類フラットファイル収納枚数180背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス
NIPLUX¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
HAND MOMI ハンド モミ
NIPLUX(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回































![フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26570364-240827-20.jpg)