カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「np650」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業軟質プロテクタ NPシリーズマサル工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(5m)
当日出荷から3日以内出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
切り抜きプロ オート切り抜きプロオート
528税込581
1本
当日出荷
ペン型ボディにハサミと切り抜きカッターを両方搭載。便利な2IN1
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【LG】★パソコン13U70P-GA74J13U70P-GA74J113U70P-GA75J13U70P-GR31J13U70P-GR32J13U70P-GR3CJ113U70P-GR51J13U70P-GR54J13U70P-GR54J113U70Q-GA73J13U70Q-GA74J13U70Q-GA74J113U70Q-GA77J13U70Q-GR31J13U70Q-GR54J13U70Q-GR54J114U70Q-GR55J114U70Q-KA78J14U70Q-KA78J114U70Q-KR35J14U70Q-KR55J14U70Q-KR55J114Z90N-VA74J14Z90N-VR31J14Z90N-VR32J14Z90N-VR51J14Z90N-VR51J114Z90N-VR52J14Z90N-VR53J114Z90N-VR54J114Z90P-KA54J14Z90P-KA54J114Z90P-KA55J14Z90P-KA55J114Z90P-KR31J14Z90P-NP56J14Z90Q-GR31J14Z90Q-KA78J114Z90Q-KR54J114Z90Q-KR55J14Z95P-KA78J114Z95P-KR54J14Z95P-KR55J14Z95P-KR55J114Z95P-KR56J114Z95P-NP53J14Z95P-NP56J14ZB90R-MA51J114ZB90R-MA78J114ZB90R-MR54J14ZB90R-MR54J114ZB90R-MR55J14ZB90R-NP55J15Z90N-VA72J15Z90N-VR51J15Z90N-VR51J115Z90N-VR52J15Z90N-VR52J115Z95P-KA78J15Z95P-KR56J116U70Q-KA56J16U70Q-KA76J116U70Q-KA79J16U70Q-KA79J116U70Q-KR53J116U70Q-KR55J16U70Q-KR55J116U70Q-KR56J16U70Q-KR56J116U70Q-KR5CJ116Z90P-KA52J116Z90P-KA54J16Z90P-KA54J116Z90P-KA55J16Z90P-KA55J116Z90P-KA56J116Z90P-KA75J16Z90P-KA78J16Z90P-KA78J116Z90Q-AA79J116Z90Q-KA76J116Z90Q-KA78J16Z90Q-KA78J116Z90Q-KA79J16Z95P-KA76J16Z95P-KA78J16Z95P-KA79J16Z95P-KA79J116ZB90R-MA78J16ZB90R-MA78J117Z90N-VA52J17Z90N-VA72J17Z90N-VA73J17Z90N-VA74J17Z90N-VA74J117Z90N-VA76J117Z90P-KA74J17Z90P-KA76J17Z90P-KA78J17Z90P-KA78J117Z90P-KA79J17Z90P-KA79J117Z90Q-AA79J117Z90Q-KA76J117Z90Q-KA78J17Z90Q-KA78J117Z90Q-KA79J17Z90Q-KD78J117Z90R-DA79J17Z95P-KA76J17Z95P-KA78J17Z95P-KA78J117Z95P-KA79J17Z95P-NP56J17ZB90R-MA78J17ZB90R-MA78J117ZB90R-NP55J★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBP350QUBK80UBK90UP970★モニター24GN600-B24GN650-B24GN650-BAJP24GN65R-B24GQ50F-B24MD4KL-B25GR75FG-B27BP85UN-W27EP950-B27GL83A-B27GL850-B27GN600-B27GN60R-B27GN650-B27GN65R-B27GN800-B27GP83B-B27GQ50F-B27GR75Q-B27UL500-W27UL550-W27UL850-W27UN880-B27UP550N-W27UP550-W27UP600-W27UP650-W27UP850N-W27UP850-W27UQ850-W28MQ750-C28MQ780-B29WL500-B29WN600-W29WP500-B29WP60G-B29WQ600-W32EP950-B32GN650-B32GP750-B32GP83B-B32MP60G-B32SQ730S-H32SQ730S-W32SQ780S-W32UL500-W32UL750-W32UL950-W32UN500-W32UN550-WAJP32UN650-W32UN880-B32UP550N-W32UP550-W34GL750-B34GN73A-B34GN850-B34WL500-B34WL75C-B34WN650-W34WN750-B34WN780-B34WP500-B34WP550-B34WP60C-B34WP65C-B34WP65G-B34WP85C-B34WP85CN-B34WP88C-B34WP88CN-B34WQ60C-B34WQ650-W34WQ75C-B35WN75C-B35WN75CN-B38WP85C-W43SQ700S-W43UN700-B43UN700-BAJP43UN700T-BHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 150 mA, BFP650FH6327XTSA1 INFINEONInfineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 150 mA, BFP650FH6327XTSA1INFINEON
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 13 Vパッケージタイプ = SOT-343実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けセット VAMCシリーズ Festo取り付けセット VAMCシリーズFesto
529税込582
1個
7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25