ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-22
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-112
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-102
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス
規格1/4-18NPT
部品名称プラグ(1/4-18NPT)
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.92MB)
図解NoTSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511S ポンプ部品_No.31、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.25、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.52、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.26、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MSW1511-M アンローダ部品_No.25、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.25、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.33、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.26、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.33、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.45、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.42、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.52、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.13、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.45
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:18●コード番号:119-0170426
アズワン品番67-4845-15
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
規格1/2-14NPT(メツキナシ
部品名称プラグ 1/2-14NPT
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.77MB)
図解NoMBW270E-M ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.57、MW270B 工業用ポンプ部品_No.36、MBW270E-K ポンプ部品_No.36、MW320H2(2004) 部品_No.60、MW2HP35EL6 部品_No.47、MW310 工業用ポンプ部品_No.48、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW2HP35B 部品_No.49、MW70 工業用ポンプ部品_No.62、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.57、MW240 工業用ポンプ部品_No.38、MW230 部品_No.36、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.47、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.36
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:18●コード番号:119-0170427
アズワン品番67-4845-16
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:27●コード番号:119-0170425
アズワン品番67-4845-14
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-115
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
規格3/4NPT(メツキナシ)
部品名称プラグ 3/4
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.75MB)
図解NoMSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.53、MW650 工業用ポンプ部品_No.51、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.53、MW820H 工業用ポンプ部品_No.22037、MW650-2 部品_No.62、MW650(PV) 部品_No.48
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
規格3/4-14NPT
部品名称プラグ3/4 SUS
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.61MB)
図解NoMW1051(SCS11)(2006) 部品_No.63、MW651 工業用ポンプ部品_No.55、MW1051F-2 部品_No.63、MW1051-2 部品_No.63、MW651(2009) 部品_No.55、MW1051 工業用ポンプ部品_No.61
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
規格1-11.5NPT
部品名称プラグ 1
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.92MB)
図解NoMW1540-2 部品_No.54、MW1530 部品_No.66、MW1540 部品_No.53、MW2020H(8X7) 部品_No.72、MW2520H(8X7) 部品_No.68、MW1520H(8X7) 部品_No.69
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
仕様CE対応:(-) オプションなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ