754件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグ
不要な配管を防ぐ際のプラグ
材質SUS304 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(1個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びDB3/8 山数18 長さ(mm)10.3 材質 寸法t(mm)(最小)6.4 寸法E(mm)(最小)1.7 表面処理生地 寸法b(mm)0.7 寸法d2(mm)15.926 寸法K(mm)約1.4 外径d(Φmm)16.928 寸法S(inch)5/16
1パック(3個)
399 税込439
翌日出荷

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:27●コード番号:119-0170425 アズワン品番67-4845-14
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷


ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質SUS303 ねじ規格1/8-27NPTオス
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



RS PRO 15
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

プラグインユニット (VV5QZ25-0~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QZ15-0~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状プラグ 使用流体薬品 ねじ規格インチサイズ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5300) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●NPTポート閉鎖用 アズワン品番65-9641-98
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

取り外しが簡単な舌付きプラグです。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
1セット(2パック)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査は切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)