131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに 材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ) 繰り返し・詰め替え対応
1パック(20個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。 キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール 内径(Φmm)17 トラスコ品番773-1027 質量(g)14 線径(Φmm)1.2 繰り返し・詰め替え対応
1セット(15個)
129 税込142
当日出荷

シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット(5個)ほか
5,970 税込6,567
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状リング型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)
RoHS
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)







1個
42,980 税込47,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
19,810 税込21,791
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
34,390 税込37,829
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホルダ C-PCLN タンガロイ 動画あり
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オンザウォールひとりで塗れるもん
RoHS
主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 仕様ひとりで塗れるもんの調色対応 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1~2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MG Series(MGPM63TNR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(TN)NPT オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG Series(MGPM40TNR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(TN)NPT オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)