カテゴリ
- オフィス家具(37)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(21)
- 物流用品(10)
- 家電(8)
- バイク部品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(36)
- ナベル(20)
- 日動工業(15)
- 三桂製作所(9)
- スーパーツール(7)
- Canon(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- キムデン(5)
- 富士見産業(3)
- Seeed Studio(3)
- イスカル(2)
- ネグロス電工(2)
- ユーエイキャスター(2)
- ジョプラックス(2)
- 共立電子産業(2)
- STMicro(2)
- NORDIC SEMICONDUCTOR(2)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nrf」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
Seeed Studio¥3,698税込¥4,0681個当日出荷Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO nRF52840
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個欠品中Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Pro nRF52840 Mini
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷nRF52840のブレークアウト&開発ボード nRF52840 Miniは、ARM Cortex-M4 CPUを採用し、Bluetoothによる無線通信ができるNordic Semiconductor社製のnRF52840の開発ボードで、ブレークアウトボードとしても使用できます。Arduino Pro Miniとほぼ同じ大きさで、GPIOや電源に必要なI/Oピンのほとんどを利用できます(Qwiicコネクタでカバーされるものを除く)。さらに、nRF52840のネイティブUSBを使用したUSBインターフェースを備え、LiPoバッテリー充電器、Qwiicコネクタ、オン/オフスイッチ、リセットスイッチ、ユーザーLED/ボタンが搭載されています。 ボードには、USBブートローダーが事前にプログラムされており、Arduino、Circuit Python、C(NordicのnRF5 SDKを使用)のいずれかを使用してnRF52840のプログラムを開発し、USBやストレージインターフェースを使用してコンパイル済みのコードをロードすることができます。仕様浮動小数点ユニット(FPU)を備えたARM Cortex-M4 CPU:1MB フラッシュ、256kB RAM(スタックおよびヒープストレージ用)、Bluetooth 5、Bluetooth Low Energy(BLE)、リアルタイムクロック(RTC)その他【PWM】任意のピンでタイマをサポートインターフェースUSB、UART、I2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ8本のピンがアナログ入力をサポート(ADC)
ネスロックフリー
ワコー¥10,980税込¥12,0781セット(4個)当日出荷トラスコ品番856-2903材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ幅(mm)325質量(kg)1高さ(mm)77奥行(mm)28耐荷重(kg)安全:500(4個)
筒型ヒューズ5A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ3A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
画筆 えふで ネオセーブル アート筆
ぺんてる(アストラム)¥799税込¥8791セット当日出荷様々な種類のナイロン毛をブレンドし均一に配合しているので、穂先の水ふくみが良く、広い面もムラなく一度に塗る事ができるため、描画がスムーズです。ナイロン毛ならではの、まとまりが良いコシのある穂先だから、細い号数の穂先でも安心して細かい箇所を描画できます。文字などの筆記も可能です。穂先がバラけてきても60~80℃のお湯に1~2分ほどつけるだけで、しなやかでまとまりのある穂先が回復します。獣毛(動物の毛)に比べお手入れが簡単です。使いやすさにこだわり、軸の後端には机に置いた時の落下を防ぐ「転がり止め」付き。軸の持ち手には手ブレ等を防ぐ「滑り止め」のスリットが加工されています。イラストだけではなく、プラモデルなど立体物の着彩や塗装にも使用できます。(水性塗料のみでお使いいただけます。穂先が割れてしまう場合があるので、有機溶剤が含まれた、うすめ液・リターダー・洗浄液に浸すことはお控えください。)セット内容丸筆0号(細)・10号(中)・平筆14号(大)エコマーク認定認定内容3本セットグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥52,980税込¥58,2781台当日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番683-5607材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)169寸法L(mm)215寸法H(mm)169基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)32寸法D2(mm)36寸法H2(mm)72.5
筒型ヒューズ1A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ30A Φ15XL50
キムデン¥869税込¥9561個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
Field to Summit リフレクションライト
富士見産業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷USBで充電して使うミニライト。アウトドアや夜釣り、早朝・夕方の散歩にピッタリ。USBで充電できるので、とっても軽くて使いやすい。(底面にUSB端子があります)。調光ボタンで明るさを調節できる。【ライト】最大115ルーメン/稼働時間=約12時間(フル充電)【ランタン・HIGH】最大350ルーメン/稼働時間=約5時間(フル充電)【ランタン・LOW】最大170ルーメン/稼働時間=約9時間(フル充電)。別売りの「リフレクションライト シェード」と「リフレクションライト スタンド」を組み合わせると、ランタンとしても使えます。材質ABS、PC、スチール、シリコン質量(g)80サイズ(cm)直径3.7×高さ9.7バッテリーリチウムイオンバッテリー使用上の注意商品は防水仕様ではありませんので、雨中・水中では使用しないでください。本体が濡れた場合は速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。
筒型ヒューズ10A Φ15XL50
キムデン¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
Super¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から翌々日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95
横吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
縦吊りクランプ(細目仕様)
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
上下自在セパレーター
ネグロス電工¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から4日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
立吊クランプ
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
Field to Summit リフレクションライト スタンド
富士見産業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷別売りの「リフレクションライト」を載せて使う、ライトスタンド。 ライトだけでは立てられない場所にも、スタンドを使えば3本の脚でしっかり自立します。使用方法(1)ライトスタンドをしっかりと手に持ち、リフレクションライトをキャップに押し込みます。 (2)平坦な場所を選び、ライトスタンドを開いてライトを置いてください。(スタンドキャップは取り外しができます。底面がマグネット使用になっています。)材質ABS、銅、シリコン、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×12.5×9
Field to Summit リフレクションライト シェード
富士見産業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷別売りの「リフレクションライト」に載せて使う、ライトシェード。 シェードを使うと、内側は灯りが収束されて明るくなり、シェードより外側は影になるので空間に雰囲気がでます。材質ABS(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×14.5×20
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ
ウィズワン¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)。本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
STMicroelectronics バラントランス 1500 x 1000 x 425μm 2.54GHz
STMicro¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = 2.25dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 5最大周波数 = 2.54GHz最小周波数 = 2400MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI
岩崎製作所¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質アルミ製口径吸水側(呼び径)65A
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥5,198税込¥5,7181個10日以内出荷マウントアダプター。光の乱反射を抑えるように艶消し塗装による内面反射を大幅カット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、高い精度での取り付けを実現。
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)レンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)レンズをソニーEマウントカメラに装着。適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)変換内容旧コンタックスC・ニコンSマウント(外爪)レンズ → ソニーEマウント変換