カテゴリ

  • オフィス家具(45)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 家電(16)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrf」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
  • NRFシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio

    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense

    Seeed Studio
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO nRF52840

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Pro nRF52840 Mini SPARKFUN

    Pro nRF52840 Mini

    SPARKFUN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    nRF52840のブレークアウト&開発ボード nRF52840 Miniは、ARM Cortex-M4 CPUを採用し、Bluetoothによる無線通信ができるNordic Semiconductor社製のnRF52840の開発ボードで、ブレークアウトボードとしても使用できます。Arduino Pro Miniとほぼ同じ大きさで、GPIOや電源に必要なI/Oピンのほとんどを利用できます(Qwiicコネクタでカバーされるものを除く)。さらに、nRF52840のネイティブUSBを使用したUSBインターフェースを備え、LiPoバッテリー充電器、Qwiicコネクタ、オン/オフスイッチ、リセットスイッチ、ユーザーLED/ボタンが搭載されています。 ボードには、USBブートローダーが事前にプログラムされており、Arduino、Circuit Python、C(NordicのnRF5 SDKを使用)のいずれかを使用してnRF52840のプログラムを開発し、USBやストレージインターフェースを使用してコンパイル済みのコードをロードすることができます。
    仕様浮動小数点ユニット(FPU)を備えたARM Cortex-M4 CPU:1MB フラッシュ、256kB RAM(スタックおよびヒープストレージ用)、Bluetooth 5、Bluetooth Low Energy(BLE)、リアルタイムクロック(RTC)その他【PWM】任意のピンでタイマをサポートインターフェースUSB、UART、I2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ8本のピンがアナログ入力をサポート(ADC)
  • Adafruit Feather nRF52 Bluefruit LE Adafruit

    Adafruit Feather nRF52 Bluefruit LE

    Adafruit
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Featherアズワン品番68-2103-78
  • nRF52832 MDBT42Q モジュール チップアンテナ RAYTECH

    nRF52832 MDBT42Q モジュール チップアンテナ

    RAYTECH
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:nRF52●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2099-50
  • Adafruit Feather nRF52840 Express Adafruit

    Adafruit Feather nRF52840 Express

    Adafruit
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Adafruit Feather●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Adafruit Featherアズワン品番68-2055-55
  • nRF52833 MDBT50Q-P512K モジュール PCBアンテナ RAYTECH

    nRF52833 MDBT50Q-P512K モジュール PCBアンテナ

    RAYTECH
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:nRF52●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2099-54
  • nRF52832 MDBT42Q モジュール PCBアンテナ RAYTECH

    nRF52832 MDBT42Q モジュール PCBアンテナ

    RAYTECH
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:nRF52●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2099-51
  • NRF1シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRF1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • nRF52840 MDBT50Q-P1MV2 モジュール PCBアンテナ RAYTECH

    nRF52840 MDBT50Q-P1MV2 モジュール PCBアンテナ

    RAYTECH
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:nRF52●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2099-53
  • ネスロックフリー ワコー

    ネスロックフリー

    ワコー
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラスコ品番856-2903材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ幅(mm)325質量(kg)1高さ(mm)77奥行(mm)28耐荷重(kg)安全:500(4個)
  • レフ交換球 日動工業

    レフ交換球

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
  • サーキットホルダ IDEC(和泉電気)

    サーキットホルダ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • 2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+ SPARKFUN

    2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。Nordic Semiconductor nRF24L01+. Transceiver chip operating in the 2.4GHz band. Take all the coolness of the nRF2401A and add some extra pipelines, buffers, and an auto-retransmit feature - very nice! The improved '+' version of the nRF24L
    アズワン品番67-0429-96
  • 筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ5A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ   N-RFT100 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ N-RFT100

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    食器洗い乾燥機専用洗剤
  • 筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ3A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番597-1684使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25
  • ポータブル電源 BN-RF510 Victor

    ポータブル電源 BN-RF510

    Victor
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
    付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.7出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)160000交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)直流出力【シガーソケット】12V DC 120Wバッテリー容量(Wh)512
  • 画筆 えふで ネオセーブル アート筆 ぺんてる(アストラム)

    画筆 えふで ネオセーブル アート筆

    ぺんてる(アストラム)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    様々な種類のナイロン毛をブレンドし均一に配合しているので、穂先の水ふくみが良く、広い面もムラなく一度に塗る事ができるため、描画がスムーズです。ナイロン毛ならではの、まとまりが良いコシのある穂先だから、細い号数の穂先でも安心して細かい箇所を描画できます。文字などの筆記も可能です。穂先がバラけてきても60~80℃のお湯に1~2分ほどつけるだけで、しなやかでまとまりのある穂先が回復します。獣毛(動物の毛)に比べお手入れが簡単です。使いやすさにこだわり、軸の後端には机に置いた時の落下を防ぐ「転がり止め」付き。軸の持ち手には手ブレ等を防ぐ「滑り止め」のスリットが加工されています。イラストだけではなく、プラモデルなど立体物の着彩や塗装にも使用できます。(水性塗料のみでお使いいただけます。穂先が割れてしまう場合があるので、有機溶剤が含まれた、うすめ液・リターダー・洗浄液に浸すことはお控えください。)
    セット内容丸筆0号(細)・10号(中)・平筆14号(大)エコマーク認定認定内容3本セットグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番683-5607材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)169寸法L(mm)215寸法H(mm)169基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)32寸法D2(mm)36寸法H2(mm)72.5
  • 筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ1A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ30A Φ15XL50

    キムデン
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
  • Field to Summit リフレクションライト 富士見産業

    Field to Summit リフレクションライト

    富士見産業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    USBで充電して使うミニライト。アウトドアや夜釣り、早朝・夕方の散歩にピッタリ。USBで充電できるので、とっても軽くて使いやすい。(底面にUSB端子があります)。調光ボタンで明るさを調節できる。【ライト】最大115ルーメン/稼働時間=約12時間(フル充電)【ランタン・HIGH】最大350ルーメン/稼働時間=約5時間(フル充電)【ランタン・LOW】最大170ルーメン/稼働時間=約9時間(フル充電)。別売りの「リフレクションライト シェード」と「リフレクションライト スタンド」を組み合わせると、ランタンとしても使えます。
    材質ABS、PC、スチール、シリコン質量(g)80サイズ(cm)直径3.7×高さ9.7バッテリーリチウムイオンバッテリー使用上の注意商品は防水仕様ではありませんので、雨中・水中では使用しないでください。本体が濡れた場合は速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。
  • 筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ10A Φ15XL50

    キムデン
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Super

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    Super
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプに。トラスコ品番689-2823材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
  • フランジ付ショートスピンドル(7795) NSK(ナカニシ)

    フランジ付ショートスピンドル(7795)

    NSK(ナカニシ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番461-0455
  • 縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    縦吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
  • 横吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    横吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。トラスコ品番689-2817材質特殊鋼タイプ自在型ロックハンドル式 細目仕様寸法L(mm)103寸法H(mm)229基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~20寸法D(mm)30寸法H2(mm)47
  • 上下自在セパレーター ネグロス電工

    上下自在セパレーター

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
    用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
  • Field to Summit リフレクションライト スタンド 富士見産業

    Field to Summit リフレクションライト スタンド

    富士見産業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    別売りの「リフレクションライト」を載せて使う、ライトスタンド。 ライトだけでは立てられない場所にも、スタンドを使えば3本の脚でしっかり自立します。
    使用方法(1)ライトスタンドをしっかりと手に持ち、リフレクションライトをキャップに押し込みます。 (2)平坦な場所を選び、ライトスタンドを開いてライトを置いてください。(スタンドキャップは取り外しができます。底面がマグネット使用になっています。)材質ABS、銅、シリコン、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×12.5×9
  • Field to Summit リフレクションライト シェード 富士見産業

    Field to Summit リフレクションライト シェード

    富士見産業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    別売りの「リフレクションライト」に載せて使う、ライトシェード。 シェードを使うと、内側は灯りが収束されて明るくなり、シェードより外側は影になるので空間に雰囲気がでます。
    材質ABS(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×14.5×20