樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用
種別AdMアダプタ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用
種別AdFアダプタ
コネクタ形状アダプタ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
電線接続方式はんだづけ
仕様逆芯(電源側)
形状逆芯
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
コンタクト形状メス(ソケット)
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
特性防水
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)68×23
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)24
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
適合NRW-20
材質合成ゴム
コネクタ形状プラグキャップ
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:5極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2213-37
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2213-24
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
適合NRW-20
シェルサイズ20
材質合成ゴム
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
特性防水
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)85×23
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENRW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
関連キーワード