23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。 適合NRW-20 材質合成ゴム コネクタ形状プラグキャップ シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用 種別AdFアダプタ コネクタ形状アダプタ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- 電線接続方式はんだづけ 仕様逆芯(電源側) 形状逆芯 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 コンタクト形状メス(ソケット)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用 種別AdMアダプタ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
579 税込637
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)