カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-1 シール」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールセット ピストン 06431MA3405 ホンダシールセット ピストン 06431MA3405ホンダ(44件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490GAA305ホンダ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490KC5305
シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダシールセット ピストン 06451GE2405ホンダ(37件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
シールセット ピストン 06451166405 ホンダシールセット ピストン 06451166405ホンダ(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番06451-166-405
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(631件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
リアブレーキキャリパーシールセット TAKEGAWA(武川)リアブレーキキャリパーシールセットTAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
メーカー製リアブレーキキャリパー(品番06-08-1732)用シールセット。 補修部品としてお使いください。
用途メーカー製リアディスクブレーキキットに付属のリアブレーキキャリパー(品番06-08-1732)を使用している方
キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)キャリパーシールキットDJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷から12日以内出荷
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ピストン ホンダピストンホンダ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
タックタイトルはがせるタイプ無地 コクヨタックタイトルはがせるタイプ無地コクヨ(3件のレビュー)
289税込318
1袋(6片×9枚)ほか
当日出荷
はがした後も、のり残りがなく、披着物をいためません。 ボールペン・油性マーカー・鉛筆でタイトルを記入できます。また、ワープロ印字もできます。(ワープロによる印字は、上質紙などにラベルを貼り付けてプリントアウトしてください)。 タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。
スマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整 LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整LEPLUS NEXT
979税込1,077
1個
当日出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材・薄型・充電口が丸空き設計
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(161件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
4,298税込4,728特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
3,298税込3,628特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウ DAYTONA(デイトナ)キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8585件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(178件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
フロントブレーキキャリパーシールセット TAKEGAWA(武川)フロントブレーキキャリパーシールセットTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
S Series(SY7100) SMCS Series(SY7100)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズSMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
35,900税込39,490特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
タックタイトル 赤枠 コクヨタックタイトル 赤枠コクヨ(1件のレビュー)
289税込318
1パック(459片)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
タックタイトル 青枠 コクヨタックタイトル 青枠コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1パック(85片)ほか
当日出荷から翌日出荷
タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。