カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,794)
  • 制御機器(932)
  • メカニカル部品(411)
  • バイク部品(189)
  • 医療(184)
  • オフィス家具(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • 自動車補修部品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(89)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • 測定用品(77)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 切削工具(60)
  • 作業工具(58)
  • 物流用品(52)
  • 自動車純正部品(47)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 機構部品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 建築金物(34)
  • 事務用品(34)
  • カー用品(31)
  • バイク純正部品(30)
  • 卓上消耗品(30)
  • 家電(21)
  • 溶接用品(20)
  • テープ(19)
  • 保管用品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 作業服(17)
  • 介護用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 電気材料(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 安全用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 農業機械(13)
  • 研磨材(12)
  • 電動工具(12)
  • 防犯用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全標識(8)
  • 塗料(7)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)

「ns-1」の検索結果

5,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)

    スペーシア
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
  • 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン(藤井電工)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
  • NS-1P ノンアイロンシート 日本バイリーン

    NS-1P ノンアイロンシート

    日本バイリーン
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。 アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。 ミシン縫い専用
    サイズ50cm×1m
  • ジョインタルNS-1 大阪電具(ODK)

    ジョインタルNS-1

    大阪電具(ODK)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
    用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
  • オーバーホールKIT NS-1 DAYTONA(デイトナ)

    オーバーホールKIT NS-1

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    翌々日出荷
    長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
    主な適合車種NSR50(93-99)・NS-1(91-99)
  • パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用

    KITACO(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    タイプケーヒン NSR50・NS-1用主な適合車種NSR50全車種、NSR80全車種、NS-1全車種
  • NS-1/ジェイド250 スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    NS-1/ジェイド250 スモークテールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
    主な適合車種NS-1 全車種/JADE ジェイド250/S 全車種ジャイロX FNO.TD01-1000001~/ジャイロUP FNO.TA01-1100026~トピック/フレックス/プロ FNO.AF38-1000001~
  • Sスロセット(S3)NSR50.NS-1 KITACO

    Sスロセット(S3)NSR50.NS-1

    KITACO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    パーツNo.NSR50.NS-1 (STH-3)
  • ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ CPC

    ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ

    CPC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
    最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
  • NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー ALBA(アルバ)

    NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容左単体クロムメッキ適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF左右区別適合排気量(cc)50
  • 1TV-NS、1RA.シールガスケット PTFE ADVANTEC

    1TV-NS、1RA.シールガスケット PTFE

    ADVANTEC
    1,339税込1,473
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1189-50
  • NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー ALBA(アルバ)

    NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容左単体適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF左右区別適合排気量(cc)50
  • モンキーR/RT(87-88)/マグナ50/NS-1等 右レバー ALBA(アルバ)

    モンキーR/RT(87-88)/マグナ50/NS-1等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種モンキーR/RT(87-88) /Z50JRH/JRJ-2 AB22、MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR50(87-97) /H/J/K/L/N/P/R/S/V/X AC10、NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、NSR80(87-99) /J-2/K/L/N/P/R/S/V/X HC06、XR100モタード(05-06) /、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13左右区別適合排気量(cc)50
  • 電灯分電盤 NS1Tシリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS1Tシリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NS1Tシリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS1Tシリーズ

    河村電器産業
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK

    ULAC(ユーラック)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ
    用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃ブラック
  • スロットルケーブル PEキャブ NS1 NSR DAYTONA(デイトナ)

    スロットルケーブル PEキャブ NS1 NSR

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種PEキャブ取付キット内補修部品
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • エンドレススタンプ 数字セット サンビー

    エンドレススタンプ 数字セット

    サンビー(26件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(15本)
    当日出荷
    しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
    文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 蛍光ハンディラインS ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS

    ぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
    対応カートリッジXSLR3仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維寸法(mm)12×16×143質量(g)10タイプシングル線幅(mm)1~3.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ニューSカン オープン工業

    ニューSカン

    オープン工業(3件のレビュー)
    799税込879
    1袋(3個)
    当日出荷
    丈夫な金属製
    材質
  • ナイロンディスク モノタロウ

    ナイロンディスク

    モノタロウ(68件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶(454g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • マスキングテープ 日本紐釦貿易

    マスキングテープ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)18
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    519税込571
    1パック(3セット)ほか
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • 蛍光ハンディラインS 5色セット ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS 5色セット

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    719税込791
    1セット(5色)
    当日出荷
    ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
    線幅(mm)1.0~3.5インク色5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー)インク水性顔料線の太さ細字平芯タイプシングル仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP寸法(mm)12×16×143質量(g)10ケース寸法(mm)60×17×145RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合対応カートリッジSLR3商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
  • スミペーストNS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミペーストNS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(1kg)
    当日出荷
    鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。トラスコ品番381-3550灰銅色使用温度範囲(℃)800以下(焼付防止用)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Mylabel 互換ネームランドテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換ネームランドテープ

    日本ナインスター(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。
    タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
  • 蛍光ハンディラインS(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    幅(mm)(筆記)1~3.5タイプシングル線幅(mm)1~3.5インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • 蛍光ペン ノック式ハンディラインS ぺんてる(アストラム)

    蛍光ペン ノック式ハンディラインS

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。 ノック式ながらも普通のペンと変わらない太さ(Φ12mm)で使いやすい。 クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。 経済的なカートリッジ式。
    グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
  • NS-R01SD電話機(MS) ナカヨ

    NS-R01SD電話機(MS)

    ナカヨ
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
    仕様着信音量切替:2段階質量(kg)約0.4直流抵抗約280Ω寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49使用電源局/PBXコード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置音量調節2段階
  • ターピー 難燃シート 萩原工業

    ターピー 難燃シート

    萩原工業(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
    用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
  • イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス

    イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤

    イルネックス(1件のレビュー)
    879税込967
    1缶(420mL)
    当日出荷
    P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
    用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • モニター台 アイリスオーヤマ

    モニター台

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
    付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付幅(mm)1000質量(kg)3.1高さ(mm)86奥行(mm)250耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86機能配線対応:あり製品質量(g)3110ケース容量(L)19.4入数1台コンセントなし引出しなし
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
...
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
"ns-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷