カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(993)
  • 制御機器(313)
  • メカニカル部品(108)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 医療(83)
  • 自動車補修部品(56)
  • 測定用品(55)
  • 作業工具(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • バイク部品(41)
  • 物流用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 切削工具(23)
  • 自動車純正部品(18)
  • 機構部品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建築金物(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • テープ(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • カー用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「ns-10」の検索結果

関連キーワード
2,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WHダイヤテックス(12件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
電灯分電盤 NS 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 10シリーズ河村電器産業
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 10シリーズ河村電器産業
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
メタルジョイントNSー10(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー10(単品ジョイント)スペーシア
459税込505
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途NS11と組み合わせて使用トラスコ品番849-3449厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)130.5適合工具六角棒レンチ15mm
Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PK Merck(メルクミリポア)Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PKMerck(メルクミリポア)
124,999税込137,499
1セット(10個)
翌々日出荷
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 100μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-40アプリケーション全生物スクリーニング
Multiscreen Nylon 40μm with receiver trays NS 10/pk 10PK Merck(メルクミリポア)Multiscreen Nylon 40μm with receiver trays NS 10/pk 10PKMerck(メルクミリポア)
124,999税込137,499
1セット(10個)
翌々日出荷
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 40μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-42アプリケーション全生物スクリーニング
リライアカット NS10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット NS10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
高度精製基油に厳選した新規ミスト防止剤を加えた非塩素系切削・研削油剤であり、鋳鉄や非鉄金属の一般切削・研削加工等に適しています。 鋳鉄やアルミニウムなどの非鉄金属の軽切削・研削加工において優れた加工性を発揮します。 特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制します。また適正な粘度の基油を使用していますので、加工中に発生する臭気や肌荒れなどを抑制するため、作業環境の改善に貢献します。 浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
用途鋳鉄、非鉄金属などの軽切削・研削加工。容量(L)20引火点(℃)178外観無色透明流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.68(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.850色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ササラブラシ HBS-NS 10本 椿本興業ササラブラシ HBS-NS 10本椿本興業
19,980税込21,978
1セット(10本)
9日以内出荷
従来までのブラシ製造工法にはなかった独自製法で、独自の洗浄間と掃き取り製を実現。厨房機器・搬送コンベヤ等、清掃時に手の挿入が困難で危険が伴う箇所へのアタックが可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス全長(mm)240径(Φmm)毛材:0.4耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)35ブラシ長(mm)60
Multiscreen Nylon 60μm with receiver trays NS 10/pk 10PK Merck(メルクミリポア)Multiscreen Nylon 60μm with receiver trays NS 10/pk 10PKMerck(メルクミリポア)
124,999税込137,499
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ (MultiScreen- MESH)60μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-43アプリケーション全生物スクリーニング
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業スミフロン ネジシール NS住友電気工業(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10巻)
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Multiscreen Nylon 20μm with receiver trays NS 10/pk 10PK Merck(メルクミリポア)Multiscreen Nylon 20μm with receiver trays NS 10/pk 10PKMerck(メルクミリポア)
124,999税込137,499
1セット(10個)
16日以内出荷
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 20μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-41アプリケーション全生物スクリーニング
サンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズ アズワンサンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズアズワン
3,475税込3,823
1個
6日以内出荷
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):435×327×111●有効内寸(mm):374×266×91●内容量(L):10.8●圧縮荷重:31.9kN(3250kgf)アズワン品番67-6589-06
ナイロンディスク モノタロウナイロンディスクモノタロウ(67件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ハミングパック ヒモ付きポリ袋 ニッコーハミングパック ヒモ付きポリ袋ニッコー(2件のレビュー)
239税込263
1個(300枚)
当日出荷
ヒモ付きのビニール袋。S字フックなどに吊下げて使用できる。
材質ポリエチレン
MultiScreen DW Solvinert phob PTFE 0.45μm w/pref NS 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)MultiScreen DW Solvinert phob PTFE 0.45μm w/pref NS 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
124,999税込137,499
1セット(10個)
16日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:1.9、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリオレフィン コポリマー、アプリケーションノート:最大 3,000 g、フィルターコード:RP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Total Drug Analysis、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート, 疎水性 PTFE, 0.45μm, プレフィルター付 透明, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質疎水性PTFE高さ(mm)40.7品名マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート プレートウェル数96アズワン品番61-0208-70アプリケーション固相合成およびクリーンアップ, in-プレート protein precipitation, in-プレート compound cleavage後のサンプル回収, ペプチド合成
NS型コンテナ TRUSCONS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
519税込571
1パック(3セット)
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
モニター台 アイリスオーヤマモニター台アイリスオーヤマ
4,798税込5,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付質量(kg)3.1耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86製品質量(g)3110ケース容量(L)19.4入数1台コンセントなし引出しなし
イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックスイルネックス 防錆・浸透・潤滑剤イルネックス(1件のレビュー)
879税込967
1缶(420mL)
当日出荷
P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管(硬質ガラス製)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
異径六角ソケット アソー異径六角ソケットアソー(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
長なわNS10m トーエイライト長なわNS10mトーエイライト
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
グループジャンプ専用長縄
質量(g)450ロープ幅(mm)8
NS型コンテナ蓋 TRUSCONS型コンテナ蓋TRUSCO
589税込648
1枚
当日出荷
質量(g)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)273
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS10E/M2 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS10E/M2 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Note NS10E/M2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
幹あて杉テープ タカショー幹あて杉テープタカショー
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から6日以内出荷
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。 幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。材質ココヤシ繊維ベージュ長さ(m)約10
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(1個)
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Note NS10E/M2 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Note NS10E/M2 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Note NS10E/M2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ六角ナット
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケットアズワン
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ジェットネット 和興商事ジェットネット和興商事(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
...