カテゴリ

  • 保管用品(3)
    • フタ(1)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • メカニカル部品(26)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合コンテナ
フタの有無
フタ別売
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-10f」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS型コンテナ蓋 TRUSCONS型コンテナ蓋TRUSCO
589税込648
1枚
当日出荷
質量(g)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)273
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
NS型コンテナ TRUSCONS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
まとめ買い NS型コンテナ TRUSCOまとめ買い NS型コンテナTRUSCO
8,298税込9,128
1組(10個)
当日出荷
10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ シグマ光機球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズシグマ光機
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズシグマ光機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から63日以内出荷
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
クラッチケーブル(赤) KITACOクラッチケーブル(赤)KITACO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
50ccパッキンSET KITACO50ccパッキンSETKITACO(6件のレビュー)
1,890税込2,079
1セット
翌々日出荷
ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
オーバーホールKIT NSR50/NS50F DAYTONA(デイトナ)オーバーホールKIT NSR50/NS50FDAYTONA(デイトナ)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
主な適合車種NSR50(87-92)・NS50F(-95)
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
レーシングクラッチKIT KITACOレーシングクラッチKITKITACO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ノーマルクラッチではもたないクラッチディスクの滑りや短い寿命等を補います。レーシングシーンで断続的なクラッチ操作の繰り返しを考慮して設計していますので、シャープな切れとつながりを持続させ、耐久性も向上しています。
フリーマウントシリンダ  CDUJB16 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB16SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS20) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJS20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB12 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB12SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F10)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
10-CDU SMC10-CDUSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-10D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-10D)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ6L)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ns-10 nr特集