カテゴリ
- 制御機器(61)
- 自動車補修部品(36)
- バイク部品(33)
- 作業工具(32)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 物流用品(22)
- 機構部品(21)
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- カー用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電気材料(5)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- 三桂製作所(18)
- ユーエイキャスター(14)
- TRUSCO(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- DiodesZetex(10)
- 三菱電機(9)
- ESTERA(9)
- KITACO(8)
- omron(オムロン)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 東芝(6)
- PITWORK(日産)(6)
- アイセル(5)
- ナベヤ(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 岩田製作所(4)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ns-12」の検索結果

メタルジョイントNSー12(単品ジョイント)
スペーシア¥359税込¥3951個5日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様トラスコ品番849-3451厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)65.5適合工具六角棒レンチ15mm
ボディパッド フロント MT-NS012KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS012KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラック/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-12。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド備考SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)タイプFront Body Pad
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
Mylabel 互換ネームランドテープ
日本ナインスター(9件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥1,398税込¥1,5381個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
NS養生クッションマット
E-Value(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
アイナット ステンレス
ラクテム¥569税込¥6261個当日出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
車内空間収納
カーメイト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。色シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)![ニュー四季懐紙 笹 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546148-141008-02.jpg)
ニュー四季懐紙 笹
アーテック[和紙]¥1,798税込¥1,9781セット(100枚)翌々日出荷和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。材質両面ポリラミ金銀
クリーナー
ALPSystems¥21,980税込¥24,1781箱(200本)当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
日照調整用内貼りフィルム
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
ポリアミド樹脂(ナイロン66) パネルソケット
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状パネルソケット使用温度範囲(℃)-20~110ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバラマットスリム
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から翌々日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状波型厚さ(mm)5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ボルト・ナット(スイベルヘッド付)
スーパーツール¥899税込¥9891セット当日出荷トラスコ品番434-8966適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51全長(mm)100質量(g)150ねじ寸法(mm)M12×P1.75






























![ニュー四季懐紙 笹 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546148-141008-02.jpg)