カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(486)
  • 制御機器(143)
  • 自動車補修部品(38)
  • 医療(36)
  • バイク部品(33)
  • 作業工具(33)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(26)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • カー用品(14)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「ns-12」の検索結果

関連キーワード
1,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイントNSー12(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー12(単品ジョイント)

    スペーシア
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様トラスコ品番849-3451厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)65.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • 小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ 日本船具

    小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ

    日本船具
    15,980税込17,578
    1着
    6日以内出荷
    体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。
    用途小型船舶用の救命胴衣に。寸法(mm)脇調整:320質量(g)310種類TYPE A着丈(cm)42胴回り(mm)730型式承認番号1985浮力(kg)約5.2適応体重(kg)15以上40未満
  • 電灯分電盤 NS12シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS12シリーズ

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NS12シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS12シリーズ

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    75,980税込83,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-7041-68
  • コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    619税込681
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.2 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-7048-41
  • ボディパッド フロント MT-NS012KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NS012KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS012KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラック/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-12。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド備考SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)タイプFront Body Pad
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • ナイロンディスク モノタロウ

    ナイロンディスク

    モノタロウ(68件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材金属、ステンレス、木材販売区分業務用
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2セット)
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • ハミングパック ヒモ付きポリ袋 ニッコー

    ハミングパック ヒモ付きポリ袋

    ニッコー(2件のレビュー)
    469税込516
    1個(300枚)
    当日出荷
    ヒモ付きのビニール袋。S字フックなどに吊下げて使用できる。
    材質ポリエチレン
  • Mylabel 互換ネームランドテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換ネームランドテープ

    日本ナインスター(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。
    タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
  • 保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用 omron(オムロン)

    保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron NB10W(KBA04) は HMI 用のアクセサリで、NB10W 用の保護シート( 5 枚を含む)を備えています。柔軟なウィンドウ処理 簡単なアニメーション 広範な言語サポート
    仕様●アクセサリタイプ:反射防止シート●HMI用途:NB10W 、NS12●PLC用途:S7-200 、S71200●ケーブル長:2m●ソフトウェアバージョン:Windows 8 、Windows 10 に対応しています●コード番号:215-7400アズワン品番65-7324-05
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • 溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 NSシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
    用途溶接・溶断作業
  • 棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • ドアノブサイン グリーンクロス

    ドアノブサイン

    グリーンクロス
    779税込857
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
    用途室内の使用状況の明確化に材質ポリプロピレン幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)寸法(縦×横)(mm)192×75
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • NS養生クッションマット E-Value

    NS養生クッションマット

    E-Value(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
    用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
  • ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ワイドねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
  • 保護ネットチューブ(25m) 岩田製作所

    保護ネットチューブ(25m)

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)25
  • アイナット ステンレス ラクテム

    アイナット ステンレス

    ラクテム
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
    用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
  • ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(1個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用します
  • 幹あて杉テープ タカショー

    幹あて杉テープ

    タカショー
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。 幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
    用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。材質ココヤシ繊維ベージュ長さ(m)約10
  • ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
    材質ステンレス(SUS304)
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • 車内空間収納 カーメイト

    車内空間収納

    カーメイト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
    シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    219税込241
    1袋(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • キーストックBIG ノムラテック

    キーストックBIG

    ノムラテック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
    用途カギの一時保管、受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)50本体高さ(mm)90ロックダイヤル式本体幅(mm)120
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ジェットネット 和興商事

    ジェットネット

    和興商事(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • NS強力替えゴム 12コール Clover(クロバー)

    NS強力替えゴム 12コール

    Clover(クロバー)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    スポーツウェアなどに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
    付属品ひも通し幅(mm)約11長さ(m)6
  • ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷から11日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • 保護ネットチューブ 岩田製作所

    保護ネットチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    109税込120
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
  • ナンバーシート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ナンバーシート

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    359税込395
    1シート
    当日出荷から5日以内出荷
    郵便受箱に使用する部屋ナンバーとしてPNSナンバーシートかアルミNo.シートをご使用下さい。
  • ニュー四季懐紙 笹 アーテック[和紙]

    ニュー四季懐紙 笹

    アーテック[和紙]
    1,798税込1,978
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
    材質両面ポリラミ金銀
関連キーワード
...