カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「ns-2001」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
パッキン OHNO(大野ゴム工業)パッキンOHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番14032-AX010・1N02-13-135・MQ700848厚さ(mm)-メーカーニッサン主な使用車種マーチ、K12、ADバン、VY12外径(mm)-内径(mm)-
ノンスパーキングパイプレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングパイプレンチBAHCO(バーコ)
179,800税込197,780
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSタイプBESTEC(ハヤシ)
6,288税込6,917
1本
9日以内出荷
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5Dイスカル
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ステンレスディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
ステンレスディスク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ステンレスディスク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,498税込2,748
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CKF カーボンファイバー MX ATV クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,898税込4,288
1セット
36日以内出荷
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:ALNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CLNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工