カテゴリ
- メカニカル部品(410)
- FA担当者のオススメ新商品(408)
- バイク部品(61)
- 切削工具(12)
- 制御機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(408)
- SWAGE-LINE(18)
- タンガロイ(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- NTB(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- TRUSCO(3)
- brembo(3)
- VISHAY(3)
- RS PRO(3)
- NSK(日本精工)(2)
- CKD(2)
- 明邦化学(2)
- ハリケーン(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- KITACO(2)
- Vesrah(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns-400」の検索結果

オイラー
BOLL¥779税込¥8571個当日出荷目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
ユニベックシート NS-VF#400中目
ハンディ・クラウン¥319税込¥3511枚当日出荷手すり・トタンのサビ落し、コンクリート面の汚れ落としに。幅(mm)153粒度#400高さ(mm)65奥行(mm)11適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
モニター台 ガラスタイプ
アイリスオーヤマ¥3,188税込¥3,5071台当日出荷から翌日出荷天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス色ガラス(透明)機能配線対応:あり入数1台コンセントなし引出しなし
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
フライパン20cm
よこやま¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷3層ハードコート プライマーコートにダイヤモンド微粒子を配合 トップコート、凸凹加工ミドルコート、ダイヤモンド微粒子配合プライマー。軽くて使いやすい軽量構造。側面 薄く軽量化。底面 厚みのある底面仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質本体:アルミニウム合金(板厚2.5mm)、はり底:ステンレス鋼(板厚0.5mm)寸法(mm)約205×385×95 (本体高さ:約50)質量(g)約490加工表面:フッ素樹脂塗膜加工
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(3巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
ダイヤメッシュシート
ヤナセ(柳瀬)¥9,598税込¥10,5581個34日以内出荷網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
メインジェット ケーヒン 丸型/大
KITACO(43件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
リアスチールスプロケット 530-40 10404-40
AFAM(アファム)¥6,398税込¥7,0381個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:10404-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NS400R 85-88。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数40T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ530
イージーリペア
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SA
brembo¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO10SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】NV750Cシャドウ(85)、VT1100Cシャドウ(89-93)、トランザルプ600V(87-91)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)。 適合車種(リア):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBR400R(86-88)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX1000(81)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、FT500(82)、GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)、GL1500ゴールドウイング(88-89)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、NSR250R(86-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VFR400R/Z (NC21)(86-87)、VFR750F(86-87)、ゴールドウイングSE(89-00)材質シンタード
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種ACV-750・W-652APS・CSN-360NS・CSN-400NS・TS-220・V-2101AS・HW-3・TSS-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×45×10質量(g/個)4入数2
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から5日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
チップ DTR
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 10:1
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <1nsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251)
VISHAY¥419税込¥4611個当日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W標準ターンオフ遅延時間 = 25 nsPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付
黒田精工¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
...