材質構造用鋼
材質構造用鋼
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11
差込角(mm)6.35
トラスコ品番369-4500
セット内容ソケット内容インチ:6角:3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115)
質量(kg)0.9
1セット(11点組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種別スピンナハンドル
「日産の CVT」専用フルードです。
ティアナ、キューブ、キューブ キュービック、ムラーノ、ラフェスタ、ティーダ、ティーダ ラティオ、マーチ、ノート、プレサージュ、ウイングロード、セレナ、ブルーバード シルフィなど、日産純正CVT ・CVTフルード NS-2、エクストロニックCVT搭載車、ハイパーCVT搭載車には必ずこの専用フルードをお使い下さい。
種類CVTF
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
引火点(℃)130
密度(g/cm3)0.85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
ボルトとナットによる締め付け固定式です。
組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454
材質鋼板
厚さ(mm)2.6
質量(g)325
仕上黒色カチオン電着塗装
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86
差込角(mm)9.5・12.7
質量(kg)22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24
差込角(mm)9.5
トラスコ品番818-8765
セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)3
1セット(24点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用
トラスコ品番849-3453
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)94
適合工具六角棒レンチ15mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-5780
セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)
質量(kg)3.4
1セット(17点組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数21
差込角(mm)9.5
トラスコ品番116-5534
セット内容ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)4.2
1セット(21点組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。
入組点数54点
トラスコ品番432-7551
セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B
質量(kg)26
差込角(mm)12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
質量(kg/セット)26.0
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43
差込角(mm)9.5
トラスコ品番810-9348
セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120
質量(kg)9.1
ケース色レッド
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
1セット(43点組)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用
質量(kg)16.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
入組点数69
差込角(mm)9.5
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。
煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
付属品ACアダプタ、発券ボックス、発券ボタン、ロール紙セット(6巻)
規格2枚発券
1式
¥96,120
税込¥105,732
7日以内出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。
入組点数65点
トラスコ品番432-7535
セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B
質量(kg)23.1
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770
質量(kg/セット)23.1
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)凸9.5
全長(mm)200
トラスコ品番494-3368
材質構造用鋼
歯数72
質量(g)185
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種別スピンナハンドル
寸法A(mm)10
付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本
材質アルミ
質量(g)4
寸法L(mm)15
寸法A(mm)10
寸法D(Φmm)3
適合センサΦ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
Description。The Basys MX3 is no longer in production. Once the current stock is depleted, it will be discontinued.The Basys MX3 is a true MCU trainer board designed from the ground up around teaching embedded systems. Featuring the PIC32MX370 from Microchip plus an exhaustive set of peripherals, students gain exposure to a wide range of embedded systems related concepts while using a professional grade tool set. Adoption is made easy by the accompanying free and open-source coursework, including 7 in-depth teaching units and 15 complete labs. The Basys MX3 is a versatile MCU trainer board ideal for teaching introductory embedded systems courses, or for any engineer looking to become familiar with PIC32 and Microchip toolsets.Also see our associated Basys MX3 Lab Bundle!。Features。Microchip PIC32MX370F512L Microcontroller。〇MIPS32 M4K core runs up to 96 MHz using onboard 8 MHz oscillator。〇512 KB of Program Flash Memory。〇12KB of Boot Flash Memory。〇128 KB of SRAM。〇Four Direct Memory Access(DMA)Modules。〇Two SPI, Two IC, and Five UART serial interfaces。〇Parallel Master Port(PMP)for graphics interfaces。〇Five 16-bit Timers/Counters。〇Five Input Capture Modules。〇Five Output Compare Modules。〇85 I/O pins。54 pins support Peripheral Pin Select(PPS)for function remapping。System Features。〇4 MB SPI Flash。〇Onboard USB UART(USB Micro cable required, NOT INCLUDED)。Supports baud rates up to 1.25 MBaud。〇Powered from USB or 5V external power source。System Connectivity。〇USB-UART Bridge。Interaction and Sensory Devices。〇8 Slide Switches, 5 Buttons, 1 Reset Button,8 LEDs,1 RGB LED。〇Onboard 3-axis, 12-bit accelerometer。Programmable Motion Detection。I2C Interface with Programmable Interrupt。〇Onboard FIR-compatible IrDA Module。Built-in Remote Control Transmission Function。Supports speeds up to 4 Mbps。Onboard Audio Input and Output。MEMS Microphone with Adjustable Gain。Thumbwheel potentiometer for adjusting mic volume。PWM driven mono audio output with onboard speaker。Thumbwheel potentiometer for adjusting speaker volume。3.5 mm jack for line out connection to external amplifier/speaker system。〇Onboard Displays。2x16 LCD Character Display with LED backlight。4-Digit Seven Segment Display with red LEDs。Motor Control。〇Onboard Dual H-Bridge Motor Driver。Supports up to two 1.5 A Brushed DC Motors or one stepper motor。Supports motor voltages up to 11 V。Terminal block provides easy connection to motors。〇2 Servo Connectors。Analog Input Control(AIC)。〇Thumbwheel potentiometer for varying analog input between 0 to 3.3 V。〇Two wire loops for ground and AIC。Expansion Connectors。〇Two 2×6 Pmod host ports。〇Terminal block for two DC motors or one stepper motor。〇Two R/C servo connectors。〇One I2C connector。Debugging。〇On-board 30-pin Analog Discovery 2 connector。〇On-board USB programmer/debugger。Program/debug the PIC32MX370 directly from MPLAB / MPLABX。Support。〇7 free and open-source teaching units complete with 15 labs(link available in the Support Materials tab)。〇Enough content to support one to two semesters of undergraduate embedded systems coursework
アズワン品番67-0390-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7286-09
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7288-49
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i> Rapid 1 ;/i>ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>Rapid 2ダイオード ;/i> は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i> 超高速ダイオード ;/i> 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC
1組
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Description。This is a 5-pin JST-ZHR cable that's terminated on the end with breadboard breadboard compatible Dupont connectors. It's the same cable that comes with our SPS30 Particulate Matter Sensor and is a great spare if you need one or if you happ
アズワン品番67-0420-44
1個
¥1,098
税込¥1,208
33日以内出荷
。Description。Need to keep track of the airflow in your data center or around your servers? How about making sure your HVAC and air control systems are functioning at full capacity? Well, the new SparkFun FS3000-1005 Air Velocity Sensor Breakout can help you with all that and more! It's super easy and super quick(Qwiic!)to hook up.。This breakout board is focused around Renesas' FS3000-1005, a surface-mount air velocity module with a range of 0-7.2m/s(0-16.2mph). It utilizes a MEMS thermopile-based sensor, features a digital output with 12-bit resolution and comprises a "solid" thermal isolation technology and silicon carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Air Velocity' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Air Velocity Sensor Breakout。Features。I2C address:0x28。Air flow speed:0 - 7.23 m/sec(0 - 16.17mph)。Accuracy:5 % of full scale flow range。12-bit resolution。Input Voltage:2.7-3.3V。Average current draw:10mA
アズワン品番67-0427-58
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
関連キーワード