カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns5-3」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 角ナット カメダデンキ

    角ナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(45本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(65件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FHY-32TR1, FHY-32TR2, FHY-32TR3, FHY-32TR4, FHY-32TR5, FHY-32TR6, FHY-32TR7, FHY-32TR8, FKD-32NS, FKD-428S, FKD-429S, FKD-42NS, FW-3214S, FW-3215E3, FW-3215S, FW-3216E4, FW-3216S, FW-3217E5, FW-3217S, FW-3218E6, FW-3218S, FW-3219E7, FW-3219S, FW-3220E8, FW-3220S, FW-3221E9, FW-3221S, FW-326S, FW-327S, FW-328S, FW-329S, FW-32CN, FW-32E1, FW-32E2, FW-32E8, FW-32E9, FW-32S3, FW-32S4, FW-32S5, FW-32S6, FW-4214S, FW-4215S, FW-4216S, FW-4217S, FW-4218S, FW-4219S, FW-4220S, FW-4221S, FW-427S, FW-428S, FW-429S, FW-42S5, FW-42S6, FW-E32S3, FW-E32S4, FW-E32S5, FW-E32S6, FW-LV32S, FW-MV32SA, FW-N32S, FW-N32S2, FWY-32R1, FWY-32R18, FWY-32R19, FWY-32R2, FWY-32R20, FWY-32R21, FWY-32R3, FWY-32R4, KDF-4218S, KDF-42SB, KDF-42SC, RA-323, RA-327, RA-328, RA-329
  • ブレーキパッド(Jパッド) MKカシヤマ

    ブレーキパッド(Jパッド)

    MKカシヤマ(117件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
  • バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
  • エムリットフィルター D-095_DAYS/EK MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エムリットフィルター D-095_DAYS/EK

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095_DAYS/EKです。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
    主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771適合車種デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekワゴン 型式:B34W/B36W 年式:H31/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロス スペース 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R2/3~R5/4 純正品番:MQ714771