ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。
耐荷重(kg)150
ハンドル長さ(mm)750
タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ
側板なし
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。
耐荷重(kg)150
ハンドル長さ(mm)750
タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ
側板平板
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。
ワンピースボディー、レデュースポートです。
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。
禁油洗浄可能です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式ねじ込み形
材質(ボールシート)NEWPTFE
バルブ種類ボールバルブ
仕様ロジックファミリー = CMOS構成 = 2 x 1:11チップ当たりの入力数 = 21チップ当たりの出力数 = 2最大オン抵抗 = 16Ω最大静止電流 = 1μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2ns寸法 = 2.3 x 2 x 0.7mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種GBH18V-22+GDE18V-12
質量(g)340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0439-75
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立時間遅延 = 60ns実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
MIC4126、MIC4127、及びMIC4128ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された、信頼性の高いデュアル1.5 AローサイドMOSFETドライバです。低消費電力と高効率が特長です。MIC4126/27/28は、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを、正の電源又は接地から25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等のバイポーラデバイスのスイングは、電源の1 V以内にしかなりません。露出した裏面パッドパッケージにより熱を低減 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 電源又は接地からの最大出力オフセット: 25 mV ラッチアップ保護: >500 mAの逆電流 25 nsで1000 pFを切り替え 供給電圧に依存しないロジック入力しきい値 ロジック入力保護: -5 V 等価入力容量: 6 pF (標準) デュアル反転、デュアル非反転、及びコンプリメンタリ構成 ジャンクション動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = MSOPns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EiceDRIVER絶縁型MOSFET / IGBTゲートドライバ。入出力間の絶縁電圧: 幅広い入力動作範囲 個別のソース / シンク出力 用途: ACモータ / ブラシレスDCモータドライブ
仕様ロジックタイプ = CMOS、出力電流 = -9.4 A、10 A、供給電圧 = 17V、ピン数 = 8、パッケージタイプ = DSOns、出力数 = 2、上昇時間 = 20ns、トポロジー = ガルバニック絶縁、高/低サイド依存性 = 独立、ドライバ数 = 2、極性 = 反転, 非反転、実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LS
アズワン品番67-0341-36
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0408-81
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0409-50
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:13ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0408-84
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0409-55
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.
アズワン品番67-0405-65
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0411-28
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:27ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-28
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 15V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 2.8V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 24A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 4mm●EPD TVSダイオード、ESD及びラッチアップ保護用、SLVU2.8シリーズ. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 高速データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) 低静電容量 低漏洩電流 低動作 / クランプ電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 20V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 25A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 10μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRDAシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 低静電容量( ;15 pF未満)、高速インターフェイス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード