カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-10 端子」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ結線方式端子板 八光電機製作所クランプ結線方式端子板八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式端子板 東名通信工業クランプ式端子板東名通信工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具JST(日本圧着端子製造)
57,980税込63,778
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用 神保電器電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9695-22
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
279税込307特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
TBT 固定式二段形端子台 日東工業TBT 固定式二段形端子台日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
DT 電話端子盤用コネクタ 日東工業DT 電話端子盤用コネクタ日東工業
9,998税込10,998
1セット(5個)
4日以内出荷
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能セット内容5コ入RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1608件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1面ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
中性端子 NT 河村電器産業中性端子 NT河村電器産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類その他アクセサリ端子M4×10定格電圧(V)AC250定格電流(A)30
端子カバー スリムブレーカ用 日東工業端子カバー スリムブレーカ用日東工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)
当日出荷
適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10Hセット内容20コ入
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル JAPPY電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌日出荷
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
プログラマブルターミナル用アタッチメント omron(オムロン)プログラマブルターミナル用アタッチメントomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類アタッチメント
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
149,800税込164,780
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
26日以内出荷から76日以内出荷
河村電器 盤用キャビネット屋内 河村電器産業河村電器 盤用キャビネット屋内河村電器産業
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
電話用端子盤 日東工業電話用端子盤日東工業
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ