カテゴリ
- 切削工具(16)
- パソコン/周辺機器(10)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(8)
- 制御機器(8)
- 溶接用品(7)
- カー用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- サンドビック(6)
- 日酸TANAKA(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- マルエム[理化学・容器](5)
- 三桂製作所(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- フィリップス(3)
- 神保電器(3)
- ROCKY(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- Vesrah(3)
- Azur(3)
- イスカル(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 七星科学研究所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nt-16」の検索結果

ゆったり幅広トイレスリッパ
アスカ商事(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ビニールレザーのトイレ専用スリッパ。ゆったり幅広で履きやすい。厚めのEVAビニール底材を使用。汚れてもサッと拭けて清潔です。材質中板:PVCレザーサイズ(cm)25材質(表)PVCレザー材質(底部)EVA靴タイプスリッパ![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ
silky(丸章工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。用途事務用鋏。全長(mm)160質量(g)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
【シンプルタイプ】ノーズトリマー
フィリップス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)幅(mm)28高さ(mm)154奥行(mm)27本体質量(g)72
NTマイシャープナー
NT(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥97,980税込¥107,7781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。幅(mm)75タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付端子RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差しトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
USBテンキー
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)110ケーブル長(m)0.75対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6動作力65±20gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。キー数20キーキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
テレナビング
Bullcon¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
洗浄ノズル
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター
MARUTO(大久保製作所)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881組5日以内出荷から10日以内出荷丈夫なタフター生地使用!!。あなたの個性に合わせ選べるカラー。撥水加工。材質:外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き。カラー:黒。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル材質外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥20,980税込¥23,0781組(100本)3日以内出荷メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
親綱・介錯(青)ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)仕上り寸法(m)7材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
チップ ADNT-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空
Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Max)+55センサ形状長距離IP等級IP65、IP67
チップ ADNT-ER
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
防雨型植物育成用LEDクリップライト
東京メタル¥8,198税込¥9,0181台7日以内出荷植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16
ELPA(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,998~税込¥6,598~1本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2
イスカル¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷から29日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-出力電圧(V)-出力点数16入力点数16パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24デジタル出力16点使用周囲温度(℃)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-コネクタ-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。







![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)








![ホールネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20888893-220209-02.jpg)










![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)