カテゴリ

  • 測定用品(170)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(46)
  • バイク純正部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 作業工具(32)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定関連サービス(14)
  • 学童・教育用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 医療(8)
  • 安全保護具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntd」の検索結果

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所NTD/RNTD用トルク調整棒東日製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
RG160-28/14NTD EBM PAPSTRG160-28/14NTDEBM PAPST
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD東日製作所
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
ブロアファン RG 160 NTDシリーズ EBM PAPSTブロアファン RG 160 NTDシリーズEBM PAPST
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 308m3/h。シリーズ = RG 160 NTD。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 4200rpm。騒音レベル = 75dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI B37NTD TECH ムトソウクロ GIVI(ジビ)GIVI B37NTD TECH ムトソウクロGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 NTD10シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 NTD10シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様器差(mm):±0.02●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 英語版校正証明書付 NTD12シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 英語版校正証明書付 NTD12シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様器差(mm):±0.02●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス/スナップ 英語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ 英語版校正証明書付 NTD31シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要
最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様器差(mm):±0.02●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス/スナップ 中国語版校正証明書付 NTD31シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
電磁誘導式センサ搭載により、水・油に強いAbsoluteセンサで、電源ON毎の原点セット不要
最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD10-Pシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD10-PシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様器差(mm):±0.02●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
結束ドライバー ノムラ結束ドライバーノムラ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
結束ドライバー ノムラ結束ドライバーノムラ
11,980税込13,178
1袋(5本)
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。NTD 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
用途バンドバックルBB-RB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル表面処理メッキ型式D型用
リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ[[R2]]123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番577-8241材質鉄(クロメートメッキ)クランプ範囲(mm)【単管】Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大130
雷探くん 日辰電機製作所雷探くん日辰電機製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業質量(g)本体:約65(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
ANT-DM (アンテナ分波器) アイネックスANT-DM (アンテナ分波器)アイネックス
619税込681
1個
当日出荷
テレビアンテナ信号を地上デジタルとBS/CSに分けます。
ミント ポジショニングクッション MINTシリーズ moltenミント ポジショニングクッション MINTシリーズmolten
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
適度な体圧分散性と高さ保持力を持たせ、柔らかく心地よい姿勢を保ちます。洗濯しても中身が変形しにくいので、長くご使用いただけます。ガサガサと音がしないため快適に使用できます。繊維系ブロックの通気空間があるため蒸れにくく、蓄熱しにくい素材のため熱ごもりもないため快適に使えます。
ネプロス・木柄ドライバセット neprosネプロス・木柄ドライバセットnepros
25,980税込28,578
1セット(6本組)
当日出荷
材質(グリップ)木製トラスコ品番807-0579セット内容プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08)種類セット品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ネプロス・樹脂柄ドライバ混合セット neprosネプロス・樹脂柄ドライバ混合セットnepros
26,980税込29,678
1セット(6本組)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番807-0852セット内容プラスドライバー:No.1×70mm・No.2×95mm・No.2×25mm・No.3×145mm/マイナスドライバー:5.5×0.8×70mm・6.3×1×95mm・6.3×1×25mm・8×1.2×145mm種類セット品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
アップサイドダウン 取付部無しストッパー付 サンホープアップサイドダウン 取付部無しストッパー付サンホープ
979税込1,077
1個
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
USB POWER CONTROLLER DIAL JTTUSB POWER CONTROLLER DIALJTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
Weller XNTシリーズ コテ先 WellerWeller XNTシリーズ コテ先Weller
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
ネプロス・樹脂柄クロスドライバセット neprosネプロス・樹脂柄クロスドライバセットnepros
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番807-0854セット内容プラスドライバー:No.1×70mm・No.2×95mm・No.2×25mm・No.3×145mm質量(g)600種類セット品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
リニア紙管用ジョイント TRUSCOリニア紙管用ジョイントTRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
用途リニア紙管のジョイントとして
操作板 トリプル 神保電器操作板 トリプル神保電器
739税込813
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
ネプロス・樹脂柄マイナスドライバセット neprosネプロス・樹脂柄マイナスドライバセットnepros
16,980税込18,678
1セット(4本)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番807-0853セット内容マイナスドライバー:5.5×0.8×70mm・6.3×1×95mm・6.3×1×25mm・8×1.2×145mm質量(g)600種類セット品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
小物ケース コヅチ小物ケースコヅチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カラビナ付の、スマートフォンケース、小物入れケースです。
用途スマートフォンケース付の小物ケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マジックテープ付で、開閉もスムーズ、スマートフォンケース以外に、収納1箇所、ペン入れ1箇所アズワン品番64-3675-69
小物ケース コヅチ小物ケースコヅチ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
カラビナ付のスマートフォン・タバコケース付小物入れです。
用途スマートフォン・タバコケース付の小物入れ仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マジックテープ付で、開閉もスムーズ、大口ジッパー付ポケット1箇所、口開きポケット1箇所、スマートフォン・タバコケースアズワン品番64-3675-70
小物ケース コヅチ小物ケースコヅチ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
カラビナ付のアイコス、小物入れケースです。小物入れは、ジッパー付です。
用途アイコスケース付、小物ケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マジックテープ付で、開閉もスムーズ、アイコス以外に、ジッパー付の小物ケースと、ペン入付アズワン品番64-3675-66
小物ケース コヅチ小物ケースコヅチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スマートフォンケース付の小物入れケースです。大口ポケットが2か所、小ポケットが1か所、ペン入れ2か所とスマートフォンケースの計6か所収納可能です。カラビナでも、ベルトに直接装着でもどちらでも可能です。
用途スマートフォンケース付、小物ケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マジックテープ付で、開閉もスムーズ、スマートフォンケース以外に、収納2箇所、ポケット1箇所、ペン入れ2箇所アズワン品番64-3675-67
小物ケース コヅチ小物ケースコヅチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
カラビナ付のアイコス、小物入れケースです。アイコスケース以外に、ジッパー付の小物入れと、口開き収納2か所付です。
用途アイコスケース付、小物ケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マジックテープ付で、開閉もスムーズ、アイコス以外に、ジッパー付の小物ケースと口開収納スペース、ペン入付アズワン品番64-3675-68
小物ケース コヅチ小物ケースコヅチ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
カラビナ付のスマートフォンケースです。ケースは、クリアになっており、スマートホンを中に入れたまま操作ができます。フタ裏にはポケットがあり、カードや名刺も収納できます。
用途スマートフォンケース仕様カラビナでも、ベルトに直接装着も可能、マグネットベルト付で、ワンタッチで閉じられる、スマトーフォンをケースに入れたまま、作業ができるクリア、フタ裏のポケットに、カードや名刺等収納可、スマートフォン以外にも、タバコや小物が収納可アズワン品番64-3675-65
ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン  13cm×18cm アピデククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 13cm×18cmアピデ
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
用途超軽量型で片手でも扱いやすいです。TGK品番1-0002-1101質量(g)373板厚(mm)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×36底寸法(mm)130×160
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
能登のためにモバイルサニタリーキット エピオス能登のためにモバイルサニタリーキットエピオス
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
防水規格IPX4適合の水濡れに強いクリアポーチ入りのモバイルサニタリーキット。
用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容防水ポーチ・除菌アルコールウェットティッシュ・ウェット手袋・ポリ手袋・歯磨きティッシュ・水に流せるペーパー・収納外袋・抗菌剤入凝固剤×3・排便処理袋×3区分直送限定備考能登のための応援プロジェクトの一環で、売上の一部を石川県庁へ寄付いたします。品名能登のために モバイルサニタリーキット FNTDG
保安灯用プレート 神保電器保安灯用プレート神保電器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイプ2連用
RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー トップフランジタイプIDEC(和泉電気)
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
...