カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ntg2218」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    等速ボールジョイント用

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(65件のレビュー)
    419税込461
    1本(150g)
    当日出荷
    用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(878件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)
    479税込527
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース モリブデン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
    用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • (2849)グリース,ドライブ シャフト スバル

    (2849)グリース,ドライブ シャフト

    スバル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(37件のレビュー)
    629税込692
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
    用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2容量(mL)420容量(g)370キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリリチュームSグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
    用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。質量(g)410成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 等速ジョイントグリース リキモリ(大東潤滑)

    等速ジョイントグリース

    リキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)
    469税込516
    1本(150g)
    当日出荷
    二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。灰黒色危険物の類別非危険物
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(267件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業

    ジョイントグリース(BG150)

    制研化学工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1個(150g)
    5日以内出荷
    ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントグリース インナー専用 制研化学工業

    ジョイントグリース インナー専用

    制研化学工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    JG-150MO FFグリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個(150g)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 等速ジョイント用モリブデングリース 神戸ルブリカンツ

    等速ジョイント用モリブデングリース

    神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
    349税込384
    1本(150g)ほか
    3日以内出荷
    二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
  • ジョイントグリース(BG150N) 制研化学工業

    ジョイントグリース(BG150N)

    制研化学工業
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
    使用箇所アウタージョイント危険物の類別非危険物
  • BJ添加剤 ダイゾーニチモリ

    BJ添加剤

    ダイゾーニチモリ(35件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(60g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
    用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
  • シャーシーグリース 16kg モノタロウ

    シャーシーグリース 16kg

    モノタロウ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(16kg)
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物