カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(7)

「ntn 93306-201y7」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-201X2 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-201X2

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番93306-201X2主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93106-17805主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ベアリング 93306-20117 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20117

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-201Y7主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-30102 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-30102

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-301Y3主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-301YA YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-301YA

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-20119 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20119

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-20111主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • ベアリング 93306-20205 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20205

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20209主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイル シール(7R4) 93102-17235 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(7R4) 93102-17235

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93102-17853主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • (I/X)ボール ベアリング #6201LUC3/2A 601B6201U Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング #6201LUC3/2A 601B6201U

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    代表車種KL110-A1
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール 93106-26005 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 93106-26005

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93106-26823主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ベアリング 93306-20012 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20012

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ベアリング. 93306-200Y1 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング. 93306-200Y1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • シグナスX SE44J(3型)フロントフォークオイルシール 4C6-F3145-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シグナスX SE44J(3型)フロントフォークオイルシール 4C6-F3145-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番4C6-F3145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)