・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
適合径(Φmm)48.6
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
1本
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
【日本庭園】
和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。
雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。
使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
鳴門の渦潮をモチーフにしたダイナミックな絵柄が魅力となっています。麺やスープのうまさが一層引き立ちます。
用途外食
材質メラミン
寸法(mm)213×86
容量(mL)1450
対応食器洗浄機、消毒保管庫
幅(mm)1940
質量(kg)25.5
高さ(mm)2150
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
仕様NTB417のソケットレンチセットに対応します。
セット内容No.6×2個、No.8×11個、No.9×2個、No.10×3個
適合品番(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.8)NB4-10~21、NB4L-10~21、NBE4-075~300、NBJ4(No.9)NB4-22~24、NB4L-22~24(No.10)NB4-27~32
鳴門の渦潮をモチーフにしたダイナミックな絵柄が魅力となっています。麺やスープのうまさが一層引き立ちます。
用途外食
材質メラミン
寸法(mm)198×80
容量(mL)1200
対応食器洗浄機、消毒保管庫
セット内容No.1ゴムリング×10個
適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
セット内容No.7ゴムリング×1個
適合品番NBE38
寸法Φ45×415
関連資料(0.75MB)
仕様NTB320までの9.5sq.ソケットセットに対応します。
セット内容No.1×11個、No.2×3個、No.3×2個、No.4×3個、No.5×1個
適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。
適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.7)NBE38
セット内容No.12ゴムリング×1個
適合品番NBE28
セット内容No.2ゴムリング×10個
適合品番NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
セット内容No.11ゴムリング×1個
適合品番NBE48
手や手首に装着して使えるフレキシブルなアクションマウント。アクションスポーツや別の視点での撮影に最適です。
セット内容リストストラップ、ハンドストラップ、マウント、1/4サムスクリュー、1/4カメラマウントアダプター
材質フランネル、マジックテープ
質量(g)131(カメラを装着した場合:250)
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター
低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応
組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能
工業用プリンタと変わらない高精度の造形
エンクロージャー付属
国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート
対応ファイルSTL、OBJ、3MF
プリント方式熱溶解積層造形(FFF)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230
ノズル径(Φmm)0.4
フィラメント径(Φmm)1.75
速度プリント:80~100mm/秒
解像度積層:0.1~0.3mm
精度(mm)プリント:0.1
ヘッド個数プリント:1ヘッド
温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100
フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他
対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他
データ転送SDカード/WiFi
電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A
消費電力(W)350
付属品エンクロージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
セット内容No.9ゴムリング×3個
適合品番NB4-22~24、NB4L-22~24
セット内容No.8ゴムリング×10個
適合品番NB4-10~21、NB4L-10~21、NBE4-075~300、NBJ4
セット内容No.4ゴムリング×5個
適合品番NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP
セット内容No.13ゴムリング×1個
適合品番NBRA3
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
色イエロー
材質EVA樹脂
タイプ裏面粘着付
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
多用途収納用 エンドパネル
用途エンドパネル
幅(mm)400
厚さ(mm)18
高さ(mm)2411
セット内容No.6ゴムリング×2個
適合品番NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
セット内容No.10ゴムリング×3個
適合品番NB4-27~32
セット内容No.5ゴムリング×3個
適合品番NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
セット内容No.3ゴムリング×5個
適合品番NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43
6mmリフォームフロアーとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合6mmリフォームフロアー
基材【表面化粧材】WPB(ウッドプラスチックボード)【スペーサー】MDF
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
多用途収納用 目地板
用途目地板
幅(mm)150
厚さ(mm)4
高さ(mm)2400
用途インテリアカウンター オプション部材
付属品固定金具、木口テープ×2
適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
寸法(mm)15×75×2600
関連資料(0.75MB)
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大13基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.55
電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505
保証期間1年
ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別プッシュインPlus端子台
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
寸法(mm)72×454×15
関連資料(0.75MB)
仕様コンセントなし
幅(mm)912
材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)
質量(kg)23.5
高さ(mm)720
奥行(mm)832
材質(ベース)メラミン化粧板
バックパネル布地張り(C)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ