沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1820
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)14
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
独自のレバー操作で施工一発調整が可能!
必要な高さまで、素早く調整できます。
大引のレベル出しが確実に行えます。
ボルトと本体をがっちりと固定します。
圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。
耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。
木より樹脂より、高耐久・長寿命。
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
寸法(縦×横)(mm)38×89
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
関連キーワード