積み重ねできて収納に便利です。
仕様●色:ブラック●容量:22L●材質●▼ポリプロピレン●サイズ:370×536×162mm
アズワン品番65-8903-42
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
NVボックス専用蓋です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
バンパーグレード樹脂を採用。
OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
優れた【耐寒性】。
低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く
材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
質量(g)0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145
外寸法・幅(mm)287
外寸法・高さ(mm)145
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)
外寸法・奥行(mm)435
コンテナ種類ベタ目
積載段数(段)5まで
収納可能質量(kg)(最大)15
有効内寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・高さ(mm)140(底部)
有効内寸法・幅(mm)245
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
スタッキング可否可
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
小形遮断器のスタンダード
付属品-
適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)AC100-240
フレーム30A
接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
付属品-
適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32(a)×70(81.6)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)AC100-240
フレーム30A
接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)
過電流引きはずし方式熱動
開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法-
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
二面幅(mm)22
トラスコ品番859-1828
質量(g)95
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)85
差込角(mm)19
コード105-9735
アズワン品番64-4816-28
適合OリングRAS322S
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
二面幅(mm)22
トラスコ品番859-1862
質量(g)181
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:NVCR0022。販売備考:NV Road Racer1/2用 リペア。タイプ:ネックパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:全サイズ共通
色ブラック
サイズ全サイズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
二面幅(mm)22
トラスコ品番864-2418
質量(g)365
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ。悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いスーパーデオ加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
製法C式
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
先芯なし
標準質量(g)400(※両足分)
靴底EVA/合成ゴム
アズワン品番68-9214-27
中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
¥5,248
税込¥5,773
5日以内出荷
用途22-24 YZF-R25
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10
表面処理ノンコート
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。
形状ハイカット
色ネイビー
甲被タイプスリッポンタイプ
材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ
足幅3E
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10
表面処理ノンコート
点検・一般作業用の普及モデル。
用途点検整備・一般作業
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ