漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)72
奥行(mm)73.5
フレーム30A
電流の種類AC
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。
成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。
バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
デリケートな注射製剤などにも最適。
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
色茶色
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)33×63
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)15
口外径(Φmm)19.7
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱(50本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。
成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。
バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
デリケートな注射製剤などにも最適。
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
色無色
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)33×63
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)15
口外径(Φmm)19.7
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱(50本)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
仕様●IECレール:標準装備
幅(mm)36
高さ(mm)100
極数2
奥行(mm)65
フレーム30A
電流の種類AC
部品名称フィードピストンカバー
形状図番69
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
幅(mm)75
高さ(mm)96
極数3
奥行(mm)76
フレーム30A
電流の種類AC
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角
差込角(mm)19
全長(mm)150
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て済みですぐに使用できます。組み立て済みのため、シールドをセットする手間がかかりません。軽量で、長時間の使用に適しています。別売の専用ホルダーSHL-Vを使用すると壁掛けが可能です。ホルダー使用時は片手でアイシールドの取出しができるため、便利です。
材質PET
寸法(mm)220×70
色クリア
アズワン品番7-8410-01
1箱(25個)
¥3,168
税込¥3,485
翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
アズワン品番8-5940-01
1個
¥2,277
税込¥2,505
当日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
1台
¥16,480
税込¥18,128
翌日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。
砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム
結合剤ビトリファイド
対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼
軸径(Φmm)6
粒度30
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
1箱(50枚)
¥2,277
税込¥2,505
翌々日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)布/メッシュ
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)19
コード105-9743
アズワン品番64-4816-37
適合OリングRAS322S
1個
¥1,798
税込¥1,978
63日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番387-6551
質量(kg)0.4
ソケット内容3NV-08L、10L、12L、13L、14L
1セット(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
三菱表示器 A87x、A81xGOTシリーズ(D-SUB25P)パソコン側D-SUB9P用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,300
税込¥9,130
4日以内出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番387-6560
質量(kg)0.36
ソケット内容3NV-08、10、12、13、14
セット商品数5
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)100
差込角(mm)19
コード105-9732
アズワン品番64-4816-38
適合OリングRAS322S
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ