こんなお得な商品も!
スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5040mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(24本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
窓枠なし
紙質透けないコーティング ケント
貼り合せ位置ヨコ貼
テープあり
グリーン購入法適合
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。
高さ(mm)130
奥行(mm)68
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(イノックスカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)最大22
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
外形寸法A(mm)75
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)112
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
アウトドア・キャンプや各種イベントで大活躍の、手軽に持ち運べる折りたたみ式(フォールディング)テーブル。特徴ある個性的な木目が人気の天然木(アカシア)材にオイル仕上げで完成させた、風合いのあるテーブル。折りたたみ時の厚さはわずか9cmと薄くなるので、移動時や収納時もスペースをとらず便利です。工具不要で広げる・折りたたむを簡単に行なう事ができるので使い勝手の良さもおすすめポイント。天板を広げて、天板裏のロックをするだけですぐに使える簡単仕様。天板のエッジ部分は丸みのあるデザインなので、安心してお使いいただけます。取り扱い動画はこちら↓。https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/nx-531-532.html
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×81×9
素材天然木(アカシア) オイル仕上
1台
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
アウトドア・キャンプや各種イベントで大活躍の、手軽に持ち運べる折りたたみ式(フォールディング)テーブル。特徴ある個性的な木目が人気の天然木(アカシア)材にオイル仕上げで完成させた、風合いのあるテーブル。折りたたみ時の厚さはわずか9cmと薄くなるので、移動時や収納時もスペースをとらず便利です。工具不要で広げる・折りたたむを簡単に行なう事ができるので使い勝手の良さもおすすめポイント。天板を広げて、天板裏のロックをするだけですぐに使える簡単仕様。天板のエッジ部分は丸みのあるデザインなので、安心してお使いいただけます。取り扱い動画はこちら↓。https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/nx-531-532.html
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59×9
素材天然木(アカシア) オイル仕上
1台
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
天然木の温もりを感じるロールトップ式ハイテーブル。組立式でコンパクトになるので、アウトドア・キャンプにも最適。アウトドアシーン以外に室内使用にもおすすめのテーブル。来客用テーブルとしても優秀。専用収納ケース付きで各部材をすっきり収納。持ち運びもかさばらずアウトドアに最適。工具不要で簡単組立式なので準備にも手間取らず簡単にセット。天然木(アカシア)にオイル仕上げで完成させた、風合いのあるテーブル。高さ64cmのハイタイプテーブルなので、ちょっとした作業台としても便利。玄関周りの多用途テーブルとして。チェア横のサイドテーブルとして。商品の組み立て動画はこちら↓。https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/nx-533-534.html
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×40×64
素材天然木(アカシア) オイル仕上
1台
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
天然木の温もりを感じるロールトップ式ハイテーブル。組立式でコンパクトになるので、アウトドア・キャンプにも最適。アウトドアシーン以外に室内使用にもおすすめのテーブル。来客用テーブルとしても優秀。専用収納ケース付きで各部材をすっきり収納。持ち運びもかさばらずアウトドアに最適。工具不要で簡単組立式なので準備にも手間取らず簡単にセット。天然木(アカシア)にオイル仕上げで完成させた、風合いのあるテーブル。高さ64cmのハイタイプテーブルなので、ちょっとした作業台としても便利。ソファ前のハイテーブルとして。来客時用のテーブルとして。商品の組み立て動画はこちら↓。https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/nx-533-534.html
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イスとして。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×60×64
素材天然木(アカシア) オイル仕上
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種FRONTIER FRNXW618/KD53 NXシリーズ
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
幅(mm)1200
色スキップシルバー
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
色スキップシルバー
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥27,980
税込¥30,778
28日以内出荷
幅(mm)900
色スキップシルバー
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥26,980
税込¥29,678
28日以内出荷
幅(mm)600
色スキップシルバー
1台
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
幅(mm)800
色スキップシルバー
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
28日以内出荷
幅(mm)700
色スキップシルバー
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥22,980
税込¥25,278
28日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
セット内容1コ入
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
皮膚に貼っても目立ちにくい肌色の不織布テープ。顔面などの手術創の閉鎖、創縁固定などに。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ