カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • トラック純正部品(140)
  • 自動車純正部品(32)
  • 作業服(20)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nz-12」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NZ-12G/13G用バネ エンジニアNZ-12G/13G用バネエンジニア
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
NZ-12G/13G用のバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
ミクロカッター エンジニアミクロカッターエンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
NZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12V NSPNZ-CA12 Nクールウェア ケーブル 12VNSP
699税込769
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT12ブラック
排水管洗浄剤 オーバークリーンS 横浜油脂工業(Linda)排水管洗浄剤 オーバークリーンS横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤トラスコ品番114-1549形状粉末白色粉末質量(g)600容量(kg)0.6容量(g)600pH値13以上液性アルカリ性アズワン品番64-7723-61
NZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12V NSPNZ-BT12 Nクールウェア バッテリー本体 12VNSP
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。幅(mm)61厚さ(mm)26ブラック高さ(mm)104質量(g)181出力12V / 10V / 8V / 6V対応NZ-FA12充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
Tナット材料 ナベヤTナット材料ナベヤ(6件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
NZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12V NSPNZ-SK12 Nクールウェア スターターキット 12VNSP
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】61厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35高さ(mm)【バッテリー】104質量(g)【バッテリー】181【ファン】86出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
NZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12V NSPNZ-CG12 Nクールウェア 急速充電器 12VNSP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。適合NZ-BT12ブラック充電時間(時間)3.5
NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)NSP
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
豪快な切れ味、トータルコストNO1!重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID(37件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
クイックリンク スチール製 PEGUETクイックリンク スチール製PEGUET
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(5個)
3日以内出荷
トラスコ品番700-7302RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルト・ナットと座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
(BNZ12)VALVE BODY ASSEMBLY 三菱ふそう(BNZ12)VALVE BODY ASSEMBLY三菱ふそう
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)PROPELLER SHAFT 三菱ふそう(BNZ12)PROPELLER SHAFT三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(BNZ12)CONTROL UNIT 三菱ふそう(BNZ12)CONTROL UNIT三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)INSTRUMENT PANEL 三菱ふそう(BNZ12)INSTRUMENT PANEL三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)SEATTING-UNIT 三菱ふそう(BNZ12)SEATTING-UNIT三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)BOX 三菱ふそう(BNZ12)BOX三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)HINGE 三菱ふそう(BNZ12)HINGE三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)SEAT ELEMENT 三菱ふそう(BNZ12)SEAT ELEMENT三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)FLAP 三菱ふそう(BNZ12)FLAP三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)DOOR GUIDE 三菱ふそう(BNZ12)DOOR GUIDE三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(BNZ12)STEERING WHEEL 三菱ふそう(BNZ12)STEERING WHEEL三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(BNZ12)PISTON 三菱ふそう(BNZ12)PISTON三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
(BNZ12)INTERIOR PART 三菱ふそう(BNZ12)INTERIOR PART三菱ふそう
82,880税込91,168
1個
5日以内出荷
(BNZ12)HEADREST 三菱ふそう(BNZ12)HEADREST三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(BNZ12)SHOCK ABSORBER 三菱ふそう(BNZ12)SHOCK ABSORBER三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(BNZ12)HINGE 三菱ふそう(BNZ12)HINGE三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(BNZ12)ADAPTER 三菱ふそう(BNZ12)ADAPTER三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(BNZ12)INTERLOCK PIN 三菱ふそう(BNZ12)INTERLOCK PIN三菱ふそう
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(BNZ12)SUSPENSION 三菱ふそう(BNZ12)SUSPENSION三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(BNZ12)PROTECTIVE PLATE 三菱ふそう(BNZ12)PROTECTIVE PLATE三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(BNZ12)PROTECTIVE STRIP 三菱ふそう(BNZ12)PROTECTIVE STRIP三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(BNZ12)GIRDER 三菱ふそう(BNZ12)GIRDER三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
(BNZ12)CONSOLE 三菱ふそう(BNZ12)CONSOLE三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(BNZ12)GRILLE 三菱ふそう(BNZ12)GRILLE三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(BNZ12)MOUNTING TOOL 三菱ふそう(BNZ12)MOUNTING TOOL三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(BNZ12)LOCK 三菱ふそう(BNZ12)LOCK三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...