カテゴリ

  • 機構部品(8)
    • Oリング(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NOK(3)
  • マスオカ(3)
  • 森清化工(1)
  • エスコ(1)
内径(Φmm)
  • 9.8(6)
  • 10.8(7)
  • 11(7)
  • 11.8(7)
  • 12.3(7)
  • 13.8(7)
  • 14.8(7)
  • 15.8(7)
  • 17.8(7)
  • 19.8(7)
  • 20.8(8)
  • 21.8(8)
線径(Φmm)
  • 2.4
  • 1(1)
  • 1.02(1)
  • 1.27(1)
  • 1.5(4)
  • 1.52(1)
  • 1.78(1)
  • 1.9(8)
  • 2(4)
  • 2.62(1)
  • 3.1(10)
  • 3.5(8)
  • 3.53(1)
  • 4(2)
  • 5.33(1)
  • 5.7(15)
  • 6(2)
  • 6.98(1)
  • 8.4(5)
  • 10(2)
外径(Φmm)
  • 14.6(6)
  • 15.6(7)
  • 15.8(7)
  • 16.6(7)
  • 17.1(7)
  • 18.6(7)
  • 19.6(7)
  • 20.6(7)
  • 22.6(7)
  • 24.6(7)
  • 25.6(8)
  • 26.6(8)
種類
  • P(運動・固定用)(7)
材質
  • ゴム(8)
ゴム
機能・特性
  • その他(1)
  • 耐ガソリン(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
その他・耐ガソリン・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o ring」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
22税込24特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
90税込99特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
69税込76特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリングカテゴリ