カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-174」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8676件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 農機オイルフィルター サンエレメント

    農機オイルフィルター

    サンエレメント(15件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
    フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
  • ネックストラップ O-ST174 RICOH(リコー)

    ネックストラップ O-ST174

    RICOH(リコー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    WG-6・G900対応ストラップ
    付属品G900の同梱品対応機種WG-6・G900全長(cm)170(ストラップ本体長さ70、小帯50×2)
  • トック戸車 SUGICO(スギコ)

    トック戸車

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
    寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)車輪タイプ丸型
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • タックラベル HEIKO

    タックラベル

    HEIKO(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(252枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • MPQLエクステンションバー 東日製作所

    MPQLエクステンションバー

    東日製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トック戸車 ベアリング付 TKG

    トック戸車 ベアリング付

    TKG
    239税込263
    1個
    当日出荷
    留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。
    用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
  • ecoアース オイルフィルター(ACF) サンエレメント

    ecoアース オイルフィルター(ACF)

    サンエレメント
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    【業界初】オイルの劣化を抑制・防止する"革命的エンジンフィルター"です。エンジン内に溜まった汚れやスラッジをがっつり削ぎ落し、エンジン内のオイルの流れをスムーズに!。・ECO EARTHに装着した「ACF(特許取得済)」にエンジンオイルが混合することでエンジン内に溜まったカーボンスラッジを強力洗浄し、エンジン内をクリーンにします。・エンジンオイルの潤滑能力を高め、エンジンの抵抗が減少し、エンジン性能の回復耐久性を高める環境性能の高い製品です。・特許第6008351号。・ecoアース アーシング液(ACE)と同時使用で効果絶大!
    交換目安2000km~3000km
  • プラスチック山型レール SUGICO(スギコ)

    プラスチック山型レール

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    樹脂製の山型レールです。
    材質塩ビ(PVC)グレー
  • トック戸車 コロ付 TKG

    トック戸車 コロ付

    TKG
    79税込87
    1個
    当日出荷
    留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。
    用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
  • ステンレス丸棒取手 No.174 シロクマ

    ステンレス丸棒取手 No.174

    シロクマ
    39,980税込43,978
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質ステンレス+積層高さ(mm)72.5寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30仕上ダークブラウン/純金サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
  • ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)

    ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
  • TC ミニミニクッキースタンプ Ⅰ アルファベット タイガークラウン

    TC ミニミニクッキースタンプ Ⅰ アルファベット

    タイガークラウン
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    セット内容各種記号20個・クッキー抜型1ヶ・収納ケース1ヶ材質本体:ABS樹脂、ケース:ポリプロピレン、抜型:18-8ステンレス種類数字・文字品名・タイプクッキー抜型寸法(縦×横×高さ)(mm)抜型内径:56×54×19
  • TC ミニミニクッキースタンプ Ⅱ ひらがな タイガークラウン

    TC ミニミニクッキースタンプ Ⅱ ひらがな

    タイガークラウン
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    セット内容スタンプ台1ヶ・文字パーツひらがな(81文字)2枚・クッキー抜型1ヶ・収納ケース1ヶ材質本体:ABS樹脂、ケース:ポリプロピレン、抜型:18-8ステンレス種類数字・文字品名・タイプクッキー抜型寸法(縦×横×高さ)(mm)抜型内径:74×45×19
  • DSISヘルシー抗カビ SRO1746 ソルボセイン

    DSISヘルシー抗カビ SRO1746

    ソルボセイン
    1,598税込1,758
    1足(2双)
    翌々日出荷
    足のお悩みの元となる不快な真菌の増殖を抑制します。
    ベージュ
  • S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    S-ステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • 防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)

    防音ゴールド戸車 平30mm

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
  • ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠黒ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
  • オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステンレスベアリング入戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ナイロン戸車

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
  • ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車

    SUGICO(スギコ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
    用途ガラス戸など
  • ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)

    ステン枠 LP戸車

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
    車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)

    オールステン戸車 平

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.14~2.5定格通電電流(A)24結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    31,980税込35,178
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • カメラケース RICOH(リコー)

    カメラケース

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラボディをキズや汚れから保護するシリコン製のカバー。
    対応機種G900
  • RS PRO BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO BNCコネクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷