東洋技研
組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
形状
2段
色
橙
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC DC600
端子間ピッチ(mm)
5.2
適合電線(mm
2
)
0.14~2.5
定格通電電流(A)
24
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
185
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73586506
VTXWL-2.5/2O-1U
1
¥
572
¥
529
¥
582
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586515
VTXWL-2.5/2O-2U
2
¥
775
¥
719
¥
791
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586531
VTXWL-2.5/2O-3U
3
¥
978
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586540
VTXWL-2.5/2O-4U
4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586549
VTXWL-2.5/2O-5U
5
¥
1,383
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586558
VTXWL-2.5/2O-6U
6
¥
1,586
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586567
VTXWL-2.5/2O-7U
7
¥
1,789
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586576
VTXWL-2.5/2O-8U
8
¥
1,992
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586585
VTXWL-2.5/2O-9U
9
¥
2,195
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586601
VTXWL-2.5/2O-10U
10
¥
2,397
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
46日以内出荷
返品不可
73586610
VTXWL-2.5/2O-11U
11
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586619
VTXWL-2.5/2O-12U
12
¥
2,803
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586628
VTXWL-2.5/2O-13U
13
¥
3,006
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586637
VTXWL-2.5/2O-14U
14
¥
3,208
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586646
VTXWL-2.5/2O-15U
15
¥
3,411
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586655
VTXWL-2.5/2O-16U
16
¥
3,614
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586671
VTXWL-2.5/2O-17U
17
¥
3,817
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586680
VTXWL-2.5/2O-18U
18
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586689
VTXWL-2.5/2O-19U
19
¥
4,223
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586698
VTXWL-2.5/2O-20U
20
¥
4,426
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586707
VTXWL-2.5/2O-21U
21
¥
4,629
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586716
VTXWL-2.5/2O-22U
22
¥
4,832
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586725
VTXWL-2.5/2O-23U
23
¥
5,035
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586741
VTXWL-2.5/2O-24U
24
¥
5,237
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586750
VTXWL-2.5/2O-25U
25
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586759
VTXWL-2.5/2O-26U
26
¥
5,643
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586768
VTXWL-2.5/2O-27U
27
¥
5,846
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586777
VTXWL-2.5/2O-28U
28
¥
6,049
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586786
VTXWL-2.5/2O-29U
29
¥
6,252
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586795
VTXWL-2.5/2O-30U
30
¥
6,455
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586811
VTXWL-2.5/2O-31U
31
¥
6,658
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586820
VTXWL-2.5/2O-32U
32
¥
6,861
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586829
VTXWL-2.5/2O-33U
33
¥
7,064
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586838
VTXWL-2.5/2O-34U
34
¥
7,266
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586847
VTXWL-2.5/2O-35U
35
¥
7,469
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586856
VTXWL-2.5/2O-36U
36
¥
7,672
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586865
VTXWL-2.5/2O-37U
37
¥
7,875
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586881
VTXWL-2.5/2O-38U
38
¥
8,078
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586890
VTXWL-2.5/2O-39U
39
¥
8,281
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586899
VTXWL-2.5/2O-40U
40
¥
8,484
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586908
VTXWL-2.5/2O-41U
41
¥
8,687
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586917
VTXWL-2.5/2O-42U
42
¥
8,890
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586926
VTXWL-2.5/2O-43U
43
¥
9,093
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586935
VTXWL-2.5/2O-44U
44
¥
9,295
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586951
VTXWL-2.5/2O-45U
45
¥
9,498
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586960
VTXWL-2.5/2O-46U
46
¥
9,701
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586969
VTXWL-2.5/2O-47U
47
¥
9,904
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586978
VTXWL-2.5/2O-48U
48
¥
10,107
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586987
VTXWL-2.5/2O-49U
49
¥
10,310
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73586996
VTXWL-2.5/2O-50U
50
¥
10,513
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ