カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(21)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-208」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(94件のレビュー)
    779税込857
    1冊(1冊×1000枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    耐熱温度(℃)120
  • 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン

    紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

    ニチバン(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷
    和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
    用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
    タイプ紐なし
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)
    2,298税込2,528
    1袋(100枚×10セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
    タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFトイレットロール40mダブル 日本製紙クレシア

    EFトイレットロール40mダブル

    日本製紙クレシア
    9,998税込10,998
    1箱(80巻)
    当日出荷
    牛乳パックリサイクルを配合した環境対応型バスルームティシュー。 水解性包装紙を使用した包装タイプ。
    トラスコ品番868-4198材質牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ質量(kg)14ホワイトタイプダブルシート幅(mm)114シート長さ(m)40使用場所トイレ
  • メッシュ腕章 ユニット

    メッシュ腕章

    ユニット
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
    仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ縦(mm)90横(mm)390
  • EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン

    EXアイロン貼りふすま紙

    アサヒペン(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
    用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフローブ やわらオレンジ 富士手袋工業(天牛)

    エフローブ やわらオレンジ

    富士手袋工業(天牛)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    材質(裏)綿材質(表)塩ビ
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ゲッターパイル 末松電子製作所

    ゲッターパイル

    末松電子製作所
    29,980税込32,978
    1箱(50本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルP.F.ベーシックブラックパウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F.ベーシックブラックパウダーフリー

    リーブル
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    1.伸びが良く、指先までしっかりフィット。2.汚れが目立たず、食品加工や軽作業でも使いやすいブラックカラー。
    長さ(mm)230厚さ(mm)0.08ブラックRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • ダストリング SUGICO(スギコ)

    ダストリング

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
    材質天然ゴム(NR)
  • C形丸棒取手 No.208 シロクマ

    C形丸棒取手 No.208

    シロクマ
    81,980税込90,178
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質真鍮+積層サイズ仕上金/黒ウッドサイズ(mm)【付属ビス】M8×70
  • 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6220 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 食品用OPPシート(500枚) 服部

    食品用OPPシート(500枚)

    服部
    699税込769
    1冊(500枚)
    3日以内出荷
    用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
  • カラシ入れ エムタカ

    カラシ入れ

    エムタカ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼でローレットをあしらったつまみです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)25高さT(mm)30
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    5,498税込6,048
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • 部品 EZ6470 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6470 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 味わい食房 ナイロン製おこし返し 下村工業

    味わい食房 ナイロン製おこし返し

    下村工業
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    ホーロー鍋も傷つけない。 フライパンやゆきひら鍋などの底のコーナーにぴったりのアール形状。 先端ラインが直線で卵焼きやお好み焼きを切るのに便利。 先端がエッジなので、クレープや薄物、餃子等くっつきものがはがしやすい。
    用途フッ素加工のホットプレートやフライパンに材質66ナイロン質量(g)40寸法(cm)23.0×9.0×1.0
  • 高級メガネオイル サンニシムラ

    高級メガネオイル

    サンニシムラ
    1,198税込1,318
    1個(4cc)
    8日以内出荷
    開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。
    容量(mL)4
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    589,800税込648,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ピローブロック内輪 オイレス工業

    ピローブロック内輪

    オイレス工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
  • アボネット+ジャリキャップストライプ 特殊衣料

    アボネット+ジャリキャップストライプ

    特殊衣料
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。 後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。
    付属品クリップ式あごひも材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ
  • ピローブロック固定輪 オイレス工業

    ピローブロック固定輪

    オイレス工業
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
  • エジェクタ止めネジセット NICHIRYO(ニチリョー)

    エジェクタ止めネジセット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    止めネジ、バネ、ワッシャ
    仕様対応機種:NPLO2-2/10/20/100/200/1000アズワン品番64-9719-12
  • エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)

    エジェクタ止めネジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    仕様対応機種:NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9719-39
  • #500球面軸受ユニット オイレス工業

    #500球面軸受ユニット

    オイレス工業
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • #500球面軸受ユニットコテイ オイレス工業

    #500球面軸受ユニットコテイ

    オイレス工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業

    ケーブルクランプバーセット

    摂津金属工業
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製のラック内垂直配線用バー
    幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック球面軸受 オイレス工業

    ピローブロック球面軸受

    オイレス工業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11