Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0514-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)17.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0537-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)47.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0563-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)139.5
内径許容差(mm)±0.6
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0541-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)55.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0503-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0544-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)64.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0545-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)66.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0546-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0508-P2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.7
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0504-S0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)6.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥95
税込¥105
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0561-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)131.5
内径許容差(mm)±0.6
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0552-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)94.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0532-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)39.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0512-A
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0550-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0533-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)41.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0529-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)35.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0553-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)99.5
内径許容差(mm)±0.4
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0559-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)124.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0509-N2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0558-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)119.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0513-N4
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)15.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0525-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)31.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0565-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0523-P8
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)29.5
内径許容差(mm)±0.3
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0510-Q0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)12
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0548-R0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)74.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0514-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)17.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0549-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)79.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0535-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)44.5
内径許容差(mm)±0.25
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0519-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ